2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートヘッド:仏式&米式対応のヘッド チューブレスタイヤを簡単に膨らまし、取り付けることが可能なバーストタンク(キャニスター)を装着することが出来ますチューブレスタイヤを容易にセットアップできるバーストタンク(キャニスター)を備えたこのフロアポンプは、市場で最も実用的なチューブレスタイヤポンプの一つです。 磁力でくっつくホースアタッチメント、フロアポンプ本体に隠れるホース、安定性の高い三脚ベース、大型で正確なアナログゲージなどの革新的なアイデアと美しいデザインはDesing&Innovation Award 2018を受賞しました。Desing&Innovation Awardは世界中の製品を徹底的にテストし、評決に達する権威ある賞です。
シルバー 寸法(cm)81×28×33 仕様最大空気圧:11bar/160psi
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

カラフルでかわいいカラーと細やかな機能、使いやすさを兼ね備えています。 ・機能は上位機種の「KLIC FLOOR PUMP(クリックフロアポンプ)」と同じでコストパフォーマンスの高いフロアポンプです。 ・足元で操作するハイプレッシャー/ハイボリューム切り替えスイッチを装備しています。 ・非常に視認性の高い大型のアナログゲージが特長です。 ・素材:耐腐食性アルミニウム(シリンダー)、スチール(フット) ・針型とプラスチックのアダプターをスマートに収納できます。 ・スマートヘッドにより、仏式/米式バルブに対応します。
高さ(cm)64 空気圧11bar/160psi
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります