自転車用空気入れ :「タイヤ エアーゲージ」の検索結果
関連キーワード
自転車のタイヤ空気圧をいつでも手軽に管理できるコンパクトな電動空気入れです。小型ながらもパワフルな500mAhバッテリーを搭載し、わずか1.5時間の充電で効率よく使用可能。高精度の圧力計により適切な空気圧を簡単に確認でき、専用のポール針やノズルなど多彩な付属品で様々な空気入れニーズに対応します。軽量で携帯性に優れ、自転車のメンテナンスを快適にサポートします。
用途いつでもどこでも自転車の空気圧を手軽に管理したい方に。
付属品USBケーブル、ポール針、ノズル、密封リング、ホース
質量(g)157
精度【圧力計】45±1psi
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×75
保存温度(℃)マイナス10~60
充電時間1.5時間
シリンダー12mm
動作温度(℃)充電:0~60、放電:マイナス10~45
バッテリー容量(mAh)500、7.4V
入力電圧5V-1.5A
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車タイヤ
- 自転車タイヤチューブ
- 虫ゴム・バルブ・キャップ
- 自転車リムテープ・その他
- 自転車用空気入れ
- 自転車タイヤ修理関連
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。