自転車用空気入れ :「スクーター 空気入れ」の検索結果
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
充電式の空気注入用コンプレッサー
用途自転車、自動車、浮き輪、ボール、ゴムボート等の空気入れとして
セット内容本体、バッテリーパック、ACアダプター、アタッチメント4種類(車・バイク用/自転車用/ボール用/ビニール製品用)
質量(kg)0.815
材質(本体)ABS・PA
電源ACアダプター
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(cm)24.5×9×16
連続使用時間(分)約12以内
充電時間(分)約240
定格出力電圧(V)DC12(500mA)
空気圧最大設定/PSI:110、BAR:8.0、KPA:800
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車タイヤ
- 自転車タイヤチューブ
- 虫ゴム・バルブ・キャップ
- 自転車リムテープ・その他
- 自転車用空気入れ
- 自転車タイヤ修理関連
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。