楽々ポンプPanaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)当日出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
仏式バルブアダプターPanaracer(パナレーサー)当日出荷
自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター
ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用材質真鍮サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)予約販売
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPaホース長さ(mm)250全長(mm)340色シルバーアズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
フットポンプSPanaracer(パナレーサー)(13件のレビュー)当日出荷
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。
ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400質量(g)約680規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245最大圧力(kPa)500適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラックPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)3日以内出荷
フットステップの付いたコンパクトポンプフットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター収納時長さ:335mm重量:200g本体材質:アルミ対応バルブ:英・米・仏充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500長さ(mm)収納時:335色ブラック材質(本体)アルミ質量(g)200
ゲージ付フロアポンプPanaracer(パナレーサー)5日以内出荷
仏式バルブと米式バルブに対応したオートヘッドを採用
英式、米式、仏式のすべてのバルブに対応
(※英式バルブに使用する際は、付属の英式バルブクリップを装着。)
見やすい空気圧ゲージで、安心安全の空気圧管理
使いやすいロングホース仕様
使用空気圧(kPa)英式500(5kgf/cm2)、米式・仏式700(7kgf/cm2)付属品英式バルブクリップ色イエローアズワン品番64-9555-43
電動ポンプ BEP-01B P-pumpPanaracer(パナレーサー)4日以内出荷
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書仕様充填圧上限(kPa):約1000色黒対応バルブ:米・仏
BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金)Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)当日出荷
米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。
鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。
BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm
仕様収納時長さ:約17cm 重量:約100g材質アルミ最大圧力(kPa)900
楽々ポンプ・英式バルブ専用Panaracer(パナレーサー)翌々日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製。英式バルブ専用。小径車・子供車・幼児車対応。ボール用アダプター・浮き輪用アダプター付き。
仕様注入可能空気圧(約):最大:500kPa色ブラック質量(g)565(付属品含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×585ホース長さ(mm)約680
高圧対応携帯ミニワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)5日以内出荷
米・仏ワンタッチ口金フレーム取付ブラケット付属高圧対応ゲージ付高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式寸法(cm)収納時:19色シルバー
高圧対応携帯ミニワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)5日以内出荷
米・仏ワンタッチ口金フレーム取付ブラケット付属高圧対応ゲージ付高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式寸法(cm)収納時:19色ブラック
ワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)5日以内出荷
ワンタッチでポンプに取り付けができる、便利な口金を採用したポンプ。
取り付けはバルブに押し込むだけ、取り外しは反対側を押し込むだけと簡単。
適合タイヤバルブ英式仕様充填圧上限:500kPa付属品浮き輪用アダプター、ボール用アダプター材質樹脂色黒アズワン品番64-9555-07
楽々ポンプ用ホースPanaracer(パナレーサー)8日以内出荷
米式口金、ホース、ホースキャップのセット
アルミ製携帯ミニワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)当日出荷
小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。
軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。
差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800材質アルミ質量(g)85収納時寸法(mm)170アズワン品番64-9555-37適合タイヤバルブ米式、仏式
アルミ製ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。
フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。
容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ材質アルミ
ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)Panaracer(パナレーサー)当日出荷
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ適合タイヤバルブ英・米・仏付属品英式バルブクリップ材質樹脂色黒ホース長さ(mm)1000アズワン品番64-9555-42充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)4日以内出荷
ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。
高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。
米式アダプター・ゲージ付
仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き付属品米式バルブアダプター色シルバー材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマーアズワン品番64-9555-08充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
可変式ポンプ口金Panaracer(パナレーサー)8日以内出荷
BFP-N02AGF-S および BMP-N21AGF2の補修パーツ ねじ込み式口金(米・仏)
『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
ページ: 1/ 3