コンプレッサー式空気入れ :「バイク 空気圧」の検索結果
関連キーワード
バイク、自転車両方に空気を入れることができます。
長年、コンプレッサーを開発・製造を行ってきたメーカーの電動自転車空気入れです。
無料サービス型の電気空気入れだから、設置費用、メンテナンス費用を抑えたいお客様の声にお応えします。
消耗部品(エアーチャックホース・押しボタン・コンプレッサー等)を簡単にお取替え可能です。
用途駅、学校、保育園、ホームセンター、スーパー、コンビニ、マンション、病院等あらゆる施設の駐輪場に設置できます。
ホース長さ(m)5
質量(kg)21
電源(V)100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×460×1080
消費電力(W)100
連続使用時間(分)15
速度注入:約5~10秒(0.3Mpa→0.5Mpa)
空気圧最高約0.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
『自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式空気入れ
- フット式空気入れ
- コンプレッサー式空気入れ
- ボンベ式空気入れ
- 電気式空気入れ
- 空気入れアクセサリー
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。