コンプレッサー式空気入れ :「タイヤ エアーゲージ」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車のタイヤ空気圧をいつでも手軽に管理できるコンパクトな電動空気入れです。小型ながらもパワフルな500mAhバッテリーを搭載し、わずか1.5時間の充電で効率よく使用可能。高精度の圧力計により適切な空気圧を簡単に確認でき、専用のポール針やノズルなど多彩な付属品で様々な空気入れニーズに対応します。軽量で携帯性に優れ、自転車のメンテナンスを快適にサポートします。
用途いつでもどこでも自転車の空気圧を手軽に管理したい方に。 付属品USBケーブル、ポール針、ノズル、密封リング、ホース 質量(g)157 精度【圧力計】45±1psi 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×75 保存温度(℃)マイナス10~60 充電時間1.5時間 シリンダー12mm 動作温度(℃)充電:0~60、放電:マイナス10~45 バッテリー容量(mAh)500、7.4V 入力電圧5V-1.5A
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります