パイプスタンド CAPJ(アートプリントジャパン)8日以内出荷
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示材質金属外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×9×105再生紙使用マーク適合
オリジナルアートスタンド小APJ(アートプリントジャパン)8日以内出荷
お部屋のアクセントに活用できる、おしゃれな木製スタンドです。
用途フレームの展示外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×570再生紙使用マーク適合
アクリルスタンドAPJ(アートプリントジャパン)(1件のレビュー)当日出荷
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示材質アクリル再生紙使用マーク適合
フェイスファイブフレームAPJ(アートプリントジャパン)(3件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ材質(フレーム)アクリル
『ポップスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
看板・POP・掲示用品 の新着商品
ページ: 1/ 3