絞り込み
ブランド
  • POP1
  • モノタロウ(2)
  • 友屋(54)
  • ササガワ(36)
  • APJ(アートプリントジャパン)(33)
  • (24)
  • えいむ(23)
  • 河淳(19)
  • クルーズ(19)
  • 共栄プラスチック(15)
  • クラウン[事務用品](12)
  • スマイル[家具](11)
  • ミツヤ(9)
  • 日研工業(8)
  • EBM(江部松商事)(7)
  • ストア・エキスプレス(7)
  • オープン工業(5)
  • ベロス(5)
  • HEIKO(5)
  • 山忠(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(POP1)ボードクリップ両面テープ仕様(5個入) POP1(POP1)ボードクリップ両面テープ仕様(5個入)POP1
979税込1,077
1セット(5個)
当日出荷
売場の定番アイテム!トップボードをしっかり設置する両面テープ付クリップです。トップボードの固定に最適です。
材質クリップ:アクリル/本体:ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×52×40対応7mm厚までのカード、ボードに対応しています。
(POP1)ボードグリッパー 5F POP1(POP1)ボードグリッパー 5FPOP1
199税込219
1セット(10個)
8日以内出荷
スチレンボードの吊下げ専用パーツです。
材質PC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×16×12対応7mmスチレンボードに対応しています。吊下荷重(kg)(1個につき)2まで
(POP1クリップ&カード差しワイヤータイプ100mm  C1T(M100)-2M1 POP1(POP1クリップ&カード差しワイヤータイプ100mm C1T(M100)-2M1POP1
599税込659
1セット(5個)
5日以内出荷
ステンレス線の先にPOPカード差しを取り付けました。POPカードがより目立ちます。
材質カード差しとクリップ:ポリエチレン(スチロール)、ワイヤーとバネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)27×190開口寸法(mm)カード差し:0.4、下クリップ:10ワイヤー長(mm)100
(POP1)NPH-C テープ付 POP1(POP1)NPH-C テープ付POP1
359税込395
1セット(30個)
当日出荷
小さなカードをかけるのに最適なテープ付きのフックです。裏面に両面テープ付
材質ABS寸法(幅W×高さH)(mm)20×20
(POP1)ボードグリッパー 7F POP1(POP1)ボードグリッパー 7FPOP1
249税込274
1セット(10個)
8日以内出荷
スチレンボードの吊下げに。
材質PC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×16×14対応10mmスチレンボードに対応しています。吊下荷重(kg)(1個につき)2まで
[MSS-06N] 3段スライドタイプ POP1[MSS-06N] 3段スライドタイプPOP1
859税込945
1セット(1個)
8日以内出荷
クロスMDに最適!背面のフックは角度調整機能付きで売場に合わせて変えられます!奥行きも商品に合わせて3段階の調整が可能です。
材質本体:アクリル、ポリカーボネイト、ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×102×100(最大内寸)
(POP1)マルチディバイダー 5mmスチレンボード用 POP1(POP1)マルチディバイダー 5mmスチレンボード用POP1
699税込769
1セット(5個)
5日以内出荷
陳列什器の角バー(14mmまで)4Φ以下のワイヤーどちらにも取り付けが出来る突き出しパーツです。スチレンボード5mm専用 穴あけパンチなどでボードに穴を開け、先端部分に挟んでご使用頂きます。 スライド機構で伸縮するので、25mm間隔で長さ調整が可能です。
材質PP寸法(mm)D245×H110(最小時)、D350×H110(最大時)乳白色
【8429827】C5C6-5M1 POP1【8429827】C5C6-5M1POP1
999税込1,099
1個
4日以内出荷
幅広クリップと大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。大き目のPOPも角度を付けて設置することができます。上下クリップ、間のジョイントともに前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー寸法(幅W×高さH)(mm)80×165開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
(POP1)プライスレールサインホルダーC POP1(POP1)プライスレールサインホルダーCPOP1
499税込549
1セット(10個)
7日以内出荷
プライスレールに取り付けられます。側面方向へのカード差し付。
材質PVC
(POP1)ボイスミックストーカー SDカードBGM入り★日付印 POP1(POP1)ボイスミックストーカー SDカードBGM入り★日付印POP1
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。6種類の既存BGMがSDカードに入っているので、すぐにお使い頂けます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。付属品SDカード(16GB)材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄電源DC5V1A(100V)または単3電池3本使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)183寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128メモリーSDカード/SDHCカード録音方式内蔵マイク(モノラル)音量調節32段階ボタン式±調整
(POP1)2WAYサインホルダー 耐熱PLA POP1(POP1)2WAYサインホルダー 耐熱PLAPOP1
359税込395
1セット(10個)
8日以内出荷
プライスレールに差し込めて縦にも横にも印刷物をはせめます。
材質耐熱PLA長さ(mm)43.5幅(mm)20厚さ(mm)14
(POP1)2WAYサインホルダー POP1(POP1)2WAYサインホルダーPOP1
999税込1,099
1セット(10個)
8日以内出荷
縦差し・横差しどちらでも!POPが差し込みやすく取れにくい!プライスホルダーに差し込むだけの簡単設置
その他縦横共にt0.15~1.3mmの素材に対応、プライスホルダー側はt0.7~1.0mmの厚みまで対応材質PP寸法(mm)43.5×20半透明
C5C5-3M2 POP1C5C5-3M2POP1
129税込142
1セット(1個)
8日以内出荷
上下大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。POPも角度を付けて設置することができます。
材質クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー長さ(mm)165幅(mm)26開口寸法(mm)上クリップ:30、下クリップ:30
C5C6-3M1 POP1C5C6-3M1POP1
149税込164
1セット(1個)
8日以内出荷
幅広クリップと大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。角度を付けて設置することができます。
材質クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー長さ(mm)135幅(mm)80開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
カードスタンド