カードスタンド :「POP」の検索結果
関連キーワード
縦差し・横差しどちらでも!。POPが差し込みやすく取れにくい!。プライスホルダーに差し込むだけの簡単設置
その他縦横共にt0.15~1.3mmの素材に対応、プライスホルダー側はt0.7~1.0mmの厚みまで対応
材質PP
寸法(mm)43.5×20
色半透明
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1セット(30個)
¥359
税込¥395
当日出荷
クロスMDに最適!背面のフックは角度調整機能付きで売場に合わせて変えられます!。奥行きも商品に合わせて3段階の調整が可能です。
材質本体:アクリル、ポリカーボネイト、ポリアセタール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×102×100(最大内寸)
1セット(1個)
¥859
税込¥945
8日以内出荷
本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。6種類の既存BGMがSDカードに入っているので、すぐにお使い頂けます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。
付属品SDカード(16GB)
材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄
色黒
電源DC5V1A(100V)または単3電池3本
使用温度範囲+5℃~+40℃
本体質量(g)183
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128
メモリーSDカード/SDHCカード
録音方式内蔵マイク(モノラル)
音量調節32段階ボタン式±調整
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
プライスレールに差し込めて縦にも横にも印刷物をはせめます。
材質耐熱PLA
長さ(mm)43.5
幅(mm)20
厚さ(mm)14
1セット(10個)
¥359
税込¥395
8日以内出荷
売場の定番アイテム!トップボードをしっかり設置する両面テープ付クリップです。トップボードの固定に最適です。
材質クリップ:アクリル/本体:ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×52×40
対応7mm厚までのカード、ボードに対応しています。
1セット(5個)
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
スチレンボードの吊下げに。
材質PC
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×16×14
対応10mmスチレンボードに対応しています。
吊下荷重(kg)(1個につき)2まで
1セット(10個)
¥249
税込¥274
8日以内出荷
スチレンボードの吊下げ専用パーツです。
材質PC
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×16×12
対応7mmスチレンボードに対応しています。
吊下荷重(kg)(1個につき)2まで
1セット(10個)
¥199
税込¥219
8日以内出荷
ステンレス線の先にPOPカード差しを取り付けました。POPカードがより目立ちます。
材質カード差しとクリップ:ポリエチレン(スチロール)、ワイヤーとバネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)27×190
開口寸法(mm)カード差し:0.4、下クリップ:10
ワイヤー長(mm)100
1セット(5個)
¥599
税込¥659
8日以内出荷
陳列什器の角バー(14mmまで)。4Φ以下のワイヤーどちらにも取り付けが出来る突き出しパーツです。スチレンボード5mm専用 穴あけパンチなどでボードに穴を開け、先端部分に挟んでご使用頂きます。 。スライド機構で伸縮するので、25mm間隔で長さ調整が可能です。
材質PP
寸法(mm)D245×H110(最小時)、D350×H110(最大時)
色乳白色
1セット(5個)
¥699
税込¥769
8日以内出荷
幅広クリップと大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。大き目のPOPも角度を付けて設置することができます。上下クリップ、間のジョイントともに前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー
寸法(幅W×高さH)(mm)80×165
開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
『ポップスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
看板・POP・掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。