カードスタンド :「フェイスファイブフレーム」の検索結果
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)アクリル
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
アクリル製のサインフレームです。高透明度のアクリルを使用し、4辺を斜めにカットすることで高級感を演出しています。インテリアにもなじみやすいシンプルなデザインですのでオフィスやホテル・飲食店の受付等でもご使用いただけます。ビスの装着位置を変更することで縦置き・横置きが可能です。
付属品ビス2本
材質アクリル
『ポップスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
看板・POP・掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。