絞り込み
吐出圧力(MPa)
  • 0.825
  • 0.40(1)
  • 0.45(1)
  • 0.50(2)
  • 0.78(1)
電源電圧(V)
  • DC12(1)
ブランド
  • Meltec(大自工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーコンプレッサーとは、圧縮した空気を作り出せる装置です。最も需要が高いエアーコンプレッサー、自動車用タイヤに簡単に充填できる12V用。自動車以外にも、バイクや自転車の空気充填にも適しています。本体に圧力ゲージが内蔵されているので使い勝手が抜群です。エアーマットや浮輪にも使用できるので、付属品にプラグやエアーホース、自動車用・自転車用ノズルから、エアーマット用や浮輪用のノズルまでついています。 ミニエアコンプレッサーは、タイヤの空気圧調整に最適です。その他、高輝度LEDライト付、 圧力計付、オートストッ
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
0.40(1)
0.45(1)
0.50(2)
0.78(1)
0.825
DC12V専用エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)DC12V専用エアーコンプレッサーMeltec(大自工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適正空気圧で燃費が良くなる!タッチセンサーパネルで操作が簡単!最高圧力825kpa乗り心地が変わり、タイヤの寿命が延びます。オートストップ機能希望する空気圧をセットで、自動で停止します。便利なLEDライト付き
用途自動車、バイクのバッテリー充電仕様メーター表示:0~995(kPa)質量(g)約640長さ(m)(エアーホース)0.6電流(A)2.0(MAX10)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×170×75電源コード(m)約3連続使用時間(分)30以内定格圧力範囲(kPa)20~825ヒューズ容量(A)10(ガラス菅ヒューズ)
エアーコンプレッサー(DC電源関連品)