エアーコンプレッサー(DC電源関連品) :「車用 エアーマット」の検索結果

エアーコンプレッサーとは、圧縮した空気を作り出せる装置です。最も需要が高いエアーコンプレッサー、自動車用タイヤに簡単に充填できる12V用。自動車以外にも、バイクや自転車の空気充填にも適しています。本体に圧力ゲージが内蔵されているので使い勝手が抜群です。エアーマットや浮輪にも使用できるので、付属品にプラグやエアーホース、自動車用・自転車用ノズルから、エアーマット用や浮輪用のノズルまでついています。 ミニエアコンプレッサーは、タイヤの空気圧調整に最適です。その他、高輝度LEDライト付、 圧力計付、オートストッ
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
0.40(1)
0.50(2)
EM-240 ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン) 動画あり
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12 吐出し量(L/min)35 運転音(dB)65程度(静音) 最大圧力(kPa)500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2) 付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137 電源コード(m)4.8 連続使用時間(分)最大15 ホース長さ(mm)600 最大消費電流(A)10 適合タイヤバルブ英・米式 所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

EM-242 エアーコンプレッサー EMERSON(エマーソン) 動画あり
コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)DC12 吐出し量(L/min)9 最大圧力(kPa)500 付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質スチール、樹脂、他 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65 電源コード(m)2.8(有効長2.75) 連続使用時間(分)最大15 ホース長さ(mm)580(有効長520) 最大消費電流(A)10 適合タイヤバルブ英・米式
1台
3,498 税込3,848
当日出荷