ヘルメット・ウエア関連ケミカル :「汚れ落とし」の検索結果
ヘルメット・ウエア関連ケミカルとは、バイク時に着用するヘルメット用のクリーナーやレザージャッケトなど革専用クリームなどのことです。ヘルメットシールド用の超撥水コーティング剤は塗ると雨がつかない特長があります。走行中にクリアな視界で走れるので安全。通常のヘルメットクリーナーは、ヘルメットに付着した虫や油汚れなどを落とし、硬化しかけた汚れにも効果があります。革用では浅い傷の補修用クリームが好評です。ミンクオイルは皮革によく馴染み、柔らかさと滑らかさを維持することができます。シミになったり色落ちする皮革もあるので、試してから使用するようにしましょう。
関連キーワード
ヘルメット(塗面部)に付いた、虫や油汚れ等の汚れ落とし。
硬化しかけた汚れにも効果的。
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
LAVENクリーナー&ワックスはヘルメットに直接スプレーして虫の死骸や排気ガスの汚れを落とし、美しいツヤを出します。
用途2輪車用ヘルメットの汚れ落とし・ツヤ出し
成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル、噴射剤他
使用方法(1)使用前に容器の中に入っている撹拌用のガラス玉がカラカラと軽い音を立てるまでよく振ってください。(2)噴射口の向きを確認し、ヘルメットから約20cm位離して軽くスプレーしてください。(3)柔らかい布で塗り伸ばしてから軽く拭きあげてください。(4)使用後はキャップをし、石けん等で手をよく洗ってください。
危険物の類別非危険物
ヘルメットに付着した虫の死骸や排ガスの汚れ、水あか、小キズを簡単に除去し美しい光沢を与えます。
用途二輪車のヘルメットの汚れ落とし、つや出し
成分シリコンオイル、カルナバロウ、石油系溶剤、噴射剤 他
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヘルメットのプラスチックシールドやガラス内側のくもりを強力に防ぎます。又、くもり止めと同時に簡単な汚れ落としもでき、クリアな視界を確保する事が出来ます。
成分アルコール類50% 非イオン系界面活性剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×145
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.04L
危険物の性状水溶性
1本(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
マット塗装の風合いを損なわずに汚れ落としと撥水を行う。油汚れに対する洗浄性もよい。広範囲に使用した時にもムラになりにくく、作業性もGOOD。
67mlには専用マイクロファイバークロスが同梱されております。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ツヤ革レザーウェア用の泡状汚れ落としツヤ出しクリームです。
革にマイルドに作用するアミノ酸系 界面活性剤とカルナバワックスを主成分とした泡状クリームです。
泡が汚れを浮き上がらせ吸着します。
天然保湿因子が皮革の柔軟性を保ち潤いを与えます。
弱酸性タイプなので皮革を傷めずお手入れができます。
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
革製品を洗濯機で丸洗い!!
革を作っている成分(タンパク質、細胞間脂質、結合水など)はアルカリや水に弱いため、普通の洗剤で洗うと、汚れと一緒に成分が溶け出して、硬化、収縮、色落ちなどが起こります。「レザーウォッシュ」は水のpHバランスを調整し、水に流出する成分を新たに補給しながら洗うので汚れを落としつつも革本来の特性を蘇らせることができる、自宅で洗える皮革用洗剤です。
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
スプレーしてふき取るだけの簡単クリーニング(拭き取りタオル付き)!!
革を作っている成分(タンパク質、細胞間脂質、結合水など)はアルカリや水に弱いため、普通の洗剤で洗うと、汚れと一緒に成分が溶け出して、硬化、収縮、色落ちなどが起こります。「レザーウォッシュ」は水のpHバランスを調整し、水に流出する成分を新たに補給しながら洗うので汚れを落としつつも革本来の特性を蘇らせることができる、自宅で洗える皮革用洗剤です。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
空手防具面用クリーナーです。
シールドに付着した汗、唾などの汚れやくもり止めを落とします。
曇り止めの処理がしやすくなり、効果もアップします。
本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。
塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。
用途空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。
バイクのヘルメット等、各種シールドにもご使用可能です。
シールド部分の水分やほこりをよく拭き取ってから、十分に塗布し、柔らかい布などで丁寧に汚れを拭き取ってください。
乾きましたら乾拭きをしてください。
十分に乾ききったら専用の曇り止めで曇り止め処理をしてください。
材質PP
色橙
外形寸法(mm)35×35×86
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
『洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーナー・ポリッシュ
- シャンプー
- ワックス・コーティング
- ヘルメット・ウエア関連ケミカル
- 洗車用ケミカル
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。