地デジチューナー :「カーアンテナ」の検索結果

地上デジタル放送の受信には、車載用地デジチューナーが必要です。一般家庭が視聴している高画質なフルセグと、携帯やナビといった移動体向けの2種類があります。フルセグチューナーの場合、機種により2×2(2アンテナ2チューナー)や4×4(4アンテナ4チューナー)の表示があり、それぞれ長所、短所があります。車は移動するため電波受信が不安定になり、2×2より4×4の方が確実に受信できる確率が高くなりますが、配線は難しくなります。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311) アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321) アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

BRAITH(ブレイス)ミニアンテナ
エコ商品
純正アンテナと簡単に交換できます。
用途お車をファッショナブルに演出するカラーミニアンテナ。 全長(mm)80 外径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合AR-1500 寸法(mm)25×266(フィルム) 透明フィルム(フィルムアンテナ部分) 周波数(kHz)AM500~1800、FM60~90
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770 受信チャンネル(ch)UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。 ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
1セット(4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途積雪や除雪・洗車作業時などで折れてしまった際の交換用に。
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
ケーブル長(m)3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、700FVD、600FVD
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

慶洋エンジニアリング地デジチューナー
【4×4チューナーアンテナ】目立ちにくい4×4アンテナでより安定した地デジ放送を楽しめる。【おでかけモード搭載】ホームポジションのチャンネル情報を記憶し、遠隔地でチャンネルスキャンを行った後にスムーズにホームポジションに復帰できます。【フルセグワンセグ自動切り替え】弱電界環境でフルセグ受けができない場合でも自動的にワンセグ受信に切り替わります。【EPG(電子番組表)対応】フルセグ受下では番組表を取得可能。【リモコン付き】付属のリモコンで操作が可能。【HDMI RCA】HDMI RCA×2搭載。【自動中継局サーチ】中継局の切り替わり地点で自動にスムーズに切り替わる。
用途【車載用地上デジタルチューナー】純正モニターやディスプレイオーディオ、HDMI入力搭載機器に接続するだけで地デジデジタル放送を高画質で見られます。 形式車載用地上デジタルテレビチューナー 電源電圧DC12V(動作範囲:9V~13.8V) 受信周波数470MHz~770MHz 音声出力ステレオRCA(2Vp-p) HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時 映像出力RCA(1Vp-p/75)HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

DNK-76F 専用フィルムアンテナ左用。クランプ3個入。 フルセグの受信感度を向上させます。フロントガラスに貼り付けて使用します。
ブラック ケーブル長(m)3.5
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナ左右2本セット。コードクランプ6個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770 受信チャンネル(ch)UHF13~62
1セット(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合700FVD、600FVD 取付場所フロントガラス 寸法(高さH×幅W)(mm)50×250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、410D
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、410D コード長さ(m)4.9 接続端子MCX
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷

Panasonic(パナソニック)GPSアンテナ
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、700FVD、600FVD、410D、300D コード長さ(m)2.9 接続端子MCX
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)VICSアンテナ フィルムタイプ
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、700FVD、600FVD コード長さ(m)4.8 接続端子ミニピンジャック
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


車高制限のある立体駐車場などで長いルーフアンテナを外す手間が省けます。黒色のゴム製の為、どんな車両にも違和感なく装着出来ます。受信感度はチューナー等に依存しますが、純正と比べほとんど音質劣化はありません。
用途サイズ/仕様。本体全長 158mm。本体表面 ゴム製。取付ネジ部交換式 (M5/M6/Polo(9N)用特殊形状)。適合車種/グレード。VW Golf IV/All model。VW Golf IV Wagon/All model(MMS装着車含む)。VW Golf III/All model。VW Golf III Wagon/All model。VW Passat(3B)/All model。VW Passat Wagon(3B)/All model。VW Tiguan/All model(純正ナビ装着車)。VW NewBeetle/All model。VW Polo(AW)/All model。VW Polo(6C)/All model。VW Polo(6R)/All model。VW Polo(9N)/All model。VW Lupo/All model。VW up!/All model。Audi A1/All model。Audi A1 Sportback/All model。Audi A3 (8L)/All model。Audi A4 (8D)/All model。Audi A6allroad quattro(4B)/All model など
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

車内から、フロントガラスに貼り付けるタイプの単体販売の地デジアンテナ
セット内容2枚セット 材質アンテナ:銀箔/フィルム:PP/AMPケース:耐熱ABS/ケーブル:PVC 適合品番PXN2000F・PXN3000F 2枚セット 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)175×164×28
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

SEIWA(セイワ)ロッドアンテナ
マグネットでカンタンに固定できる、ナビ用室内ロッドタイプの地デジアンテナです。
適合品番PXN2000F、PXN3000F 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)137×32×32
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります