4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【軍事落下試験認定の耐衝撃フォンケース】。アメリカ合衆国の軍事規格(MIL-STD-810G)に基づいて設計され、厳しい落下試験を通過。日常使いはもちろんアウトドアアクティビティでも、スマートフォンが地面に落下した際、内部の電子機器や画面を保護するよう設計されています。衝撃に強く水やホコリから守る防水防塵性能IP68。画面はタッチスクリーン対応。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】。・40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。・MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。・新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
用途iPhone15 Plus用 フォンケース(SPC+)。アメリカの軍事落下試験認定。スマートフォンが地面に落下した際、内部の電子機器や画面を保護するよう設計。衝撃に強く水やホコリから守る防水防塵性能IP68。フィルムとケースが一体化した360度全面保護。カメラレンズ保護付き。MagSafe対応で、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能 対応製品iPhone15 Plus 防塵防水性能IP68
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

パイプハンドルにクランプするマウントと振動吸収するアンチバイブレーションモジュール、新型【SPC+】マウント採用のフォンケースの3点セット。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。【アンチバイブレーションモジュール(SPC+)】 。スマホカメラの振動ダメージを軽減。各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。360度回転対応で6度刻みで細かい角度調節が可能です。【モトマウントプロ(SPC+)】。オートバイのハンドルバーに取り付けできるマウント。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能です。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はめ合い面積を25%強くしたSPC+マウントを採用したオールインワンセット。 取り付けに必要なパイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーが全て入っているので、すぐに使用できます。 航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。 付属のアタッチメント(Φ22.2 / 25.4 / 28.6 / 31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。 ハンドル外径(22.2/25.4/28.6/31.7mm)に対応したマウントは、アルミ合金CNC切削加工品で上質なハンドルまわりを演出 90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能を搭載。 SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル 40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。 MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。 新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
付属品両面テープ貼り付けマウント、GoProマウント用アダプター、スタンドツール、六角レンチ
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属。フォンケース。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】。40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『バイク用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります