絞り込み
ブランド
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(7)
  • ヤヨイ化学(6)
  • 広島(5)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](4)
  • エスコ(2)
  • 吉野石膏(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • エムエフ(1)
  • アサヒペン(1)
  • 畑中産業(1)
テープ幅(mm)
  • 50
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 35(14)
  • 52(2)
  • 53(15)
  • 54(5)
  • 55(1)
  • 60(5)
  • 200(2)
  • 1000(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.15(1)
  • 0.158(1)
  • 0.16(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(7)
  • 0.22(2)
  • 0.23(1)
  • 0.5(4)
  • 2(1)
  • 色ホワイト(1)
テープ長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(8)
  • 75(1)
  • 90(10)
  • 100(1)
  • 153(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
下地補強テープとは、家の内壁の下地を補強するテープのことです。柱の角を補強したり、下地の目地部分の強度を上げたりする目的で使用されます。素材にはいろいろあり、柱の角を補強するものには軟質塩ビなど柔軟性のあるものから亜鉛鉄板などの金属まで多様。下地の目地部分に使うものには、パテが入り込みやすいファイバーグラスが多く用いられています。厚みや幅にも数々の種類があり、補強の度合いなど用途に合わせて選ぶことが可能です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
30(3)
35(14)
50
52(2)
53(15)
54(5)
55(1)
60(5)
200(2)
1000(1)
プロユース ファイバーテープ 広島プロユース ファイバーテープ広島(10件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
強度作業性経済性 バツグン! ファイバーグラス製 石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用厚さ(mm)0.2長さ(m)90テープ長さ(m)90
タイガーグラスファイバーテープN 吉野石膏タイガーグラスファイバーテープN吉野石膏(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバーテープ スーパーメッシュ KLASS(クラス/旧:極東産機)グラスファイバーテープ スーパーメッシュKLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)
929税込1,022
1巻
当日出荷
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)ファイバーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.22
粘着タイプパテづけ用ネットテープ アサヒペン粘着タイプパテづけ用ネットテープアサヒペン
449税込494
1巻
当日出荷
ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。材質グラスファイバーテープ幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー粘着テープ 畑中産業グラスファイバー粘着テープ畑中産業(10件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.21~0.22材質ガラス繊維網目2.8mm×2.8mm
EBIS薄口ファイバーテープ 広島EBIS薄口ファイバーテープ広島
1,098税込1,208
1巻(90m)
当日出荷から6日以内出荷
強度に優れ早く簡単に施工できます
厚さ(mm)0.15長さ(m)90
マルテー フセ目地テープ 大塚刷毛製造マルテー フセ目地テープ大塚刷毛製造
1,998税込2,198特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
用途目地用、ジョイント補強用厚さ(mm)0.08仕様のり付、低VOC粘着
GFレース KLASS(クラス/旧:極東産機)GFレースKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から4日以内出荷
粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。 メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.158
グラスファイバーテープ(補修用) エスコグラスファイバーテープ(補修用)エスコ
440税込484
1巻
8日以内出荷
グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に材質グラスファイバー幅(mm)50厚さ(mm)0.23質量(g)30長さ(m)5
ジョイント スロットテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイント スロットテープKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
素材に針葉樹パルプを100%使用しています。 石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。 折線付きで中央より折り曲げることができます。
用途下地補強用幅(mm)50厚さ(mm)0.21巻長さ(m)75
ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊付 ニットー[塗装・養生・内装用品]ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊付ニットー[塗装・養生・内装用品]
5,498税込6,048
1巻
欠品中
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
G-Mexテープ2 薄型グラスファイバーテープ ヤヨイ化学G-Mexテープ2 薄型グラスファイバーテープヤヨイ化学(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
通常のガラス繊維製テープに比べて総厚が約0.15mmで薄く、パテ処理時のテープ部分の盛りあがりを少なく抑えることができ、目立ちにくいです。粘着剤付きのため下地への貼り付けが容易です。
用途石膏ボード、ベニヤ等のジョイント部の補強、小さな穴やひび割れ等の補修に適した下地用ファイバーメッシュテープ、パワーテープです。テープ厚さ(mm)約0.16長さ(m)90
ファイバーテープ 吉野石膏ファイバーテープ吉野石膏
3,500税込3,850
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ファイバーグラスの糸からできています。 石膏ボードの目地処理に最適。 自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。
厚さ(mm)0.2
フセ目地テープ 広島フセ目地テープ広島(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(6巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
目地テープはパテ仕上げの省力化を考えたテープです。 目地テープは、厚みが0.08mmと薄く、クロスの表面に段差ができません。
用途下地補強用長さ(m)30
パワーテープ ヤヨイ化学パワーテープヤヨイ化学
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ガラス繊維使用のため、強度が強く、水によるふくれもないので使用後の劣化がありません。 粘着度付きのため下地への貼付けが容易です。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.2テープ幅(mm)50
ノロ止めテープ 50 エムエフノロ止めテープ 50エムエフ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
型枠材からのノロやミルクの漏れを防ぎます。 テープを剥がして貼るだけなので釘等で固定する必要がなく施工が簡単です。 カッター等で間単に必要な長さにカット出来ます。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
用途型枠からノロ・ミルコの漏れを防止幅(mm)50厚さ(mm)2.0長さ(m)25トラスコ品番145-8280材質発泡ポリエチレン質量(g)400取付け方法貼付タイプ(テープ付)
エコエコ目地テープ KLASS(クラス/旧:極東産機)エコエコ目地テープKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,698税込1,868
1巻
4日以内出荷
目地の補強テープです。 ポリエチレンワリフフィルムを使用し、目ズレがなく、薄い高級度テープです。テープ端の解れがないテープです。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.181巻長さ(m)100
パーフェクト コーナーテープ(3列穴) 広島パーフェクト コーナーテープ(3列穴)広島
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
このテープは焼却時一般ごみから発生したダイオキシンの原因である塩化水素を除去し、酸性雨の原因であるSOx(硫黄酸化物)Nox(窒素酸化物)などの酸性ガスを減少することができます。また、焼却炉の劣化を防ぎます。
用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)50材質塩ビ樹脂製
ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊なし ニットー[塗装・養生・内装用品]ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊なしニットー[塗装・養生・内装用品]
4,798税込5,278
1巻
3日以内出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊付 ニットー[塗装・養生・内装用品]ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊付ニットー[塗装・養生・内装用品]
5,498税込6,048
1巻
6日以内出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
HIPSコーナーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)HIPSコーナーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,500税込3,850
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
燃焼時有害ガスの発生が少ない非塩ビのコーナーテープです。 基材にHIPS複合樹脂を使用し耐衝撃性・剛性・耐熱性に優れ、コーナー部分を美しく仕上げられます。 裏面糊付と糊なしがあります。
用途下地補強用
オーバルコーナーロールP4 ヤヨイ化学オーバルコーナーロールP4ヤヨイ化学
2,998税込3,298
1巻
6日以内出荷
新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への施工が容易です。 表面にヘアラインが施してありますので、パテの食いつきが良好です。 P2は2列孔タイプ、P4は4列孔タイプです。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
用途下地補強用仕様粘着無材質非塩ビ樹脂タイプ4列孔タイプテープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
オーバルコーナーロールP4T ヤヨイ化学オーバルコーナーロールP4Tヤヨイ化学
3,998税込4,398
1巻
8日以内出荷
新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への施工が容易です。 表面にヘアラインが施してありますので、パテの食いつきが良好です。 P2は2列孔タイプ、P4は4列孔タイプです。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
用途下地補強用仕様粘着付材質非塩ビ樹脂タイプ4列孔タイプ
オーバルコーナーロールP2 ヤヨイ化学オーバルコーナーロールP2ヤヨイ化学
2,998税込3,298
1巻
8日以内出荷
新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への施工が容易です。 表面にヘアラインが施してありますので、パテの食いつきが良好です。 P2は2列孔タイプ、P4は4列孔タイプです。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
用途下地補強用仕様粘着無材質非塩ビ樹脂タイプ2列孔タイプテープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
オーバルコーナーロールP2T ヤヨイ化学オーバルコーナーロールP2Tヤヨイ化学
3,998税込4,398
1巻
7日以内出荷
新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への施工が容易です。 表面にヘアラインが施してありますので、パテの食いつきが良好です。 P2は2列孔タイプ、P4は4列孔タイプです。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
用途下地補強用仕様粘着付材質非塩ビ樹脂タイプ2列孔タイプテープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
50mmx90m ファイバーテープ エスコ50mmx90m ファイバーテープエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
用途下地補強用テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2テープ長さ(m)90エスコ品番EA944KE-1
パーフェクト コーナーテープ(4列穴) 広島パーフェクト コーナーテープ(4列穴)広島
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
このテープは焼却時一般ごみから発生したダイオキシンの原因である塩化水素を除去し、酸性雨の原因であるSOx(硫黄酸化物)Nox(窒素酸化物)などの酸性ガスを減少することができます。また、焼却炉の劣化を防ぎます。
用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)50材質塩ビ樹脂製
ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊なし ニットー[塗装・養生・内装用品]ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊なしニットー[塗装・養生・内装用品]
4,798税込5,278
1巻
翌々日出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
エコノミーコーナーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)エコノミーコーナーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
表面は撥水紙を使用しパテとの付着性も良好です。 折り曲げ後はL型をキープします。 粘着テープ付とテープ無しの2種類があります。
用途下地補強用1巻長さ(m)50
下地補強テープ