下地補強テープ :「寒冷紗 テープ」の検索結果
下地補強テープとは、家の内壁の下地を補強するテープのことです。柱の角を補強したり、下地の目地部分の強度を上げたりする目的で使用されます。素材にはいろいろあり、柱の角を補強するものには軟質塩ビなど柔軟性のあるものから亜鉛鉄板などの金属まで多様。下地の目地部分に使うものには、パテが入り込みやすいファイバーグラスが多く用いられています。厚みや幅にも数々の種類があり、補強の度合いなど用途に合わせて選ぶことが可能です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)0.2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)対応
強度作業性経済性 バツグン!
ファイバーグラス製
石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用
厚さ(mm)0.2
長さ(m)90
テープ長さ(m)90
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。
メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.158
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用
テープ長さ(m)90
テープ厚さ(mm)0.21~0.22
材質ガラス繊維
網目2.8mm×2.8mm
ガラス繊維使用のため、強度が強く、水によるふくれもないので使用後の劣化がありません。
粘着度付きのため下地への貼付けが容易です。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
テープ幅(mm)50
パテ仕上げの下地用テープです。
石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
用途目地用、ジョイント補強用
厚さ(mm)0.08
仕様のり付、低VOC粘着
センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。
普通のハサミで簡単にカット出来ます。
塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
用途下地補強用
長さ(m)50
幅(mm)53
材質塩ビ樹脂製
クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途下地補強用
厚さ(mm)0.3
テープ幅(mm)1000
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
メッシュ寸法(mm)5
主成分ガラス繊維
1巻
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。