バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブル DAYTONA(デイトナ)

    MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブル

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。
    全長(m)0.6
  • MOTO GPS RADAR LCD バイク用ステー DAYTONA(デイトナ)

    MOTO GPS RADAR LCD バイク用ステー

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    バイクのM10タイプのミラーに取り付けできるステーです。ステーと取り付けビス4本付属。
  • MOTO GPS LASER MSSS(モト ジーピーエス レーザー) レーダー探知機 DAYTONA(デイトナ)

    MOTO GPS LASER MSSS(モト ジーピーエス レーザー) レーダー探知機

    DAYTONA(デイトナ)
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    新型移動式オービスMSSSに対応したレーダー探知機。レーザー受信部セパレートタイプにすることで、測位精度が大幅に向上。新型レーザー受信対応。移動式小型オービスダブル対応。レーダー波識別MSSS対応。受信可能衛星数80基。グロナス/ガリレオ&最速GPS測位。DC5V専用。Bluetoothインカム対応。USB電源対応。【防水仕様】。ツーリング中の突然の雨でもOK。レーダー探知機本体とレーザー受信ユニットともにIPX7相当の防水設計になっています。【画面表示は最大8項目】。2分割表示と表示OFFも可能です。デジタル時計/スピード/レーダースキャン/運転時間/コンパス/バンク角表示/走行距離/オイルメンテナンス。【最新データ無料ダウンロード更新】。年会費/入会金/更新料が一切不要、すべて無料でデータ更新できます。古いデータは役に立たない。最新データを無料ダウンロードして新設オービスに対応。1.市販のmicroSDHCカードを使用し、デイトナホームページから更新データをダウンロード。2.レーダー探知機本体の更新操作を行ないます。
    用途新型移動式オービスMSSS対応。突然の雨にも対応しているIPX7相当の防水。最新データを無料でダウンロード可能。USB電源対応(バッテリーは内臓していません)。他社インカムでは接続できない場合があります(LEXIN B4FMは接続できないことが確認されています)質量(g)本体116 / レーザー受信ユニット45(ケーブル込み)表示部49×36.7電源電圧(V)DC5 専用消費電流(mA)最大450以下本体サイズ(mm)(突起部除く)幅103×高さ57×奥行24/(受信部)幅38.8×高さ27.4×奥行49.8ディスプレイ2.4インチTFT検波方式FMトラッキングタイムカウント方式取付ピッチ(mm)【バイク用ステー】長辺38/短辺30.5受信周波数GPS 受信部>1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz)/Xバンド(10.525GHz)/Kバンド(24.100GHz)/取締り用連絡無線(350.1MHz)/カーロケーターシステム(407MHz 帯)/デジタル無線(159~160MHz 帯)//署活系無線(347MHz 帯、361MHz 帯)/W.I.D.E(ワイド)無線(336~338MHz 帯)/警察ヘリテレ無線(340~372MHz 帯)/消防ヘリテレ無線(382~383MHz 帯)/取締特小無線(422MHz 帯)/レッカー無線(154MHz 帯、465~468MHz 帯)/新救急無線(371MHz 帯)/消防無線(150MHz 帯、466MHz 帯)/高速管理車両無線(383MHz 帯)/警察活動無線(162MHz 帯)/警備無線(468MHz 帯)/タクシー無線(458~459MHz 帯、467MHz 帯)受信方式パラレル33ch ダブルスーパーヘテロダインBluetoothプロファイル:HFP/バージョン:5.0/送信出力:Class2/認証コード:0000/機器名称:MOTO GPS LASER測位更新時間最短0.5 秒動作温度範囲(℃)-10~60対応SDカードmicroSDHCカード 32GB 以下
  • MOTOGPSRADAR LCD 延長カールコード DAYTONA(デイトナ)

    MOTOGPSRADAR LCD 延長カールコード

    DAYTONA(デイトナ)
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    レーダー本体への接続ジャックは防水仕様です。
    用途ヘルメットスピーカーとレーダー本体を接続します。全長(m)約1.3
  • レーダー用サイドフックセット DAYTONA(デイトナ)

    レーダー用サイドフックセット

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    スマートフォンホルダーWIDE付属のサイドフックと交換することで、デイトナ製MOTOGPSRADARをしっかり固定できます。
    付属品調整用センターパッド2枚
  • MOTO GPS RADAR LCD CARステー DAYTONA(デイトナ)

    MOTO GPS RADAR LCD CARステー

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    クルマのダッシュボード等に取り付けることができるステーのセットです。 粘着シートは取り付け場所の面が斜めになっていたり平坦でない場合やダッシュボードの表面の凸凹が荒いと貼り付き難く、不安定になることがあります。そのような場合は、両面テープを使用して取り付けてください。
  • MOTOGPSRADARLCD補修スピーカー DAYTONA(デイトナ)

    MOTOGPSRADARLCD補修スピーカー

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    有線タイプのシングルスピーカー。
    全長(m)0.2
  • MOTO GPS RADAR LCD 3.0用イヤホン電源防水ゴムキャップ DAYTONA(デイトナ)

    MOTO GPS RADAR LCD 3.0用イヤホン電源防水ゴムキャップ

    DAYTONA(デイトナ)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。

エレクトリック関連』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用レーダー探知機