プロテクターシートロールTANAX(タナックス)[バイク用品](7件のレビュー)当日出荷
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
プロテクターシートセットTANAX(タナックス)[バイク用品](13件のレビュー)当日出荷
たくさん使える3枚セット緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
ツーリングコンパス3TANAX(タナックス)[バイク用品](16件のレビュー)当日出荷
ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×42×46材質コンパス:セルロースアセテートベース部:アルミ+ABS樹脂
スマートライドモニター AIO-5 PlayTANAX(タナックス)[バイク用品]当日出荷
配線一本の簡単取り付け!USB給電も可能なドラレコレス スマートライドモニター■詳細・配線は電源ケーブルのみ USB 給電も選択可能ドラレコ機能の省略とGPS アンテナの内蔵化により、シンプルな構成を実現。省電力化により、車載バッテリーからの給電だけでなく、USB 給電も可能になりました。→複数持ちの方・すでにドラレコ装着済みの方にオススメ!・屋内モード(W52) 搭載 FW アップデートも楽々スマートフォンとモニターのリンクに使用するWi-Fiの5GHz 帯域に、W56に加えてW52を搭載。Wi-Fiに繋がりやすく、屋内でのFW アップデートが楽に行なえます。また、屋内モード(W52)は自動車車内にも適用されるので、使用用途が広がります。→アップデートしやすい!※屋外(オートバイを含む)での屋内モード(W52)使用はご遠慮ください。・カクツキなし圧倒的な滑らかさ60FPSの画面リフレッシュレートで指の動きに素早く反応します。(※5GHz 接続時のみ)→画面の滑らかさが違う!デュアル64 ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切換えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作など、高負荷な処理もスムーズに行えます。■本体仕様サイズ : 78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm本体重量 : 276gケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)・本体-電源 41cm+電源ケーブル(+/-/ACC) 225cm、USB TypeAケーブル 35.5cm※駆動方式を車載バッテリー給電、またはUSB給電から選べます。ディスプレイ : 5.0インチIPSタッチパネル1000Nit / HD(1280×720p)防水仕様 : IP68動作環境<バッテリー給電時>動作電圧 : 12-18V動作電流 : 0.6A動作電圧 : 5V動作電流 : 1.5A動作温度 :-20℃ ~ 70℃内蔵ストレージ : 8GB(eMMC)衛星測位システム : GPS/QZSSBluetoothバージョン : Bluetooth 5.0Wi-Fi規格 : IEEE 802.11n/ac※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は5GHz帯(屋外) :W56(DFS機能搭載)5GHz帯(屋内) :W522.4GHz(屋内・屋外)を使用機能スマートフォン無線リンク(Apple CarPlay/Android Auto)・メ ッセージ通知・ 音楽再生・ 各種オンラインナビゲーション アプリ対応GPSアンテナ内蔵2通りの給電方式・ バッテリー給電・ USB給電ホットキー(物理ボタン)画面リフレッシュレート最大60FPS(※)※5GHz接続時のみGPS測定走行記録eMMCストレージシステム要件Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上(iPad OSは非対応です)Android Auto : Android 11以上-------------------------品番:SRS-015本体サイズ:78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm本体重量:276g内容:本体×1、電源ケーブル×1、USB変換ケーブル×1取付けステー×1、取付けジョイントベース×1Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2結束バンドセット×1、取付け用工具セット×1-------------------------
色ブラック質量(g)276寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78.8×136.2×26.8ストレージ8GB(eMMC)
タイヤ空気圧センサー(前後入り)TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)翌々日出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション) SRS-002 タイヤ空気圧センサー(前後入り)タイヤバルブに装着するだけの簡単取付け。本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ温度がリアルタイムにモニターへ表示されるので安全走行に役立ちます。
寸法(mm)15×Φ18質量(g)43適合品番SRS-001
タンクパッド9TANAX(タナックス)[バイク用品](5件のレビュー)翌々日出荷
自由にアレンジできる3ピース形状。
貼り付け方向を選ばないシンプルデザインと柔軟性に優れた素材。
大切なタンクをバックルなどのキズから守る。
液晶保護ガラスフィルムTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)SRS-007 液晶保護ガラスフィルム細かいキズから液晶画面を保護する専用ガラスフィルムです。
寸法(mm)73×130質量(g)27適合品番SRS-001
マウントブラケットTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)SRS-004 マウントブラケット12mm~16mmの水平バーにモニターを取り付ける際に使用するマウント。
質量(g)27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×40×26適合品番SRS-001
プロワイヤレスリモコンTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)SRS-006 プロワイヤレスリモコン本体とリンクすることで手元で通話対応、 アプリ切り替え、画面切り替えが出来るワイヤレスリモートコントローラー。
質量(g)43寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×65×19適合品番SRS-001
プロテクターシート フラットTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
簡単に貼れる
シワなくキレイ
しーっかりガード
ピンポイントで簡単に貼れる
レインカバーTANAX(タナックス)[バイク用品]9日以内出荷
コードセットTANAX(タナックス)[バイク用品]9日以内出荷
MF-4789 マグベース (2個入リ)TANAX(タナックス)[バイク用品]13日以内出荷
樹脂製タンクにマグネット式タンクバッグが取付けられますスチールプレートを内蔵したマグベースは樹脂製やアルミ製のタンクにマグネット式タンクバッグをしっかりと装着することが可能です。自在に曲がる形状で車両の複雑な曲面にもしっかりと貼ることが可能です。取付け面の形状により、製品の溝をハサミでカットすることができます。
用途部品構成:本体×2材質合成ゴム+鉄+粘着シート色黒寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×104.5×4※1個のサイズ
MF-4788 マグベース (4個入リ)TANAX(タナックス)[バイク用品]13日以内出荷
樹脂製タンクにマグネット式タンクバッグが取付けられます。スチールプレートを内蔵したマグベースは樹脂製やアルミ製のタンクにマグネット式タンクバッグをしっかりと装着することが可能です。自在に曲がる形状で車両の複雑な曲面にもしっかりと貼ることが可能です。取付け面の形状により、製品の溝をハサミでカットすることができます。
用途部品構成:本体×4材質合成ゴム+鉄+粘着シート色黒寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×104.5×4※1個のサイズ
CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッドTANAX(タナックス)[バイク用品]13日以内出荷
乗車時のキズを防ぐカブ専用保護パッド!乗車時の跨がりで出来る傷から守るレッグシールドパッド。専用品だから貼り付けも安心。柔軟性に優れた素材で形状に合って貼り付けやすい。側面用のクリアパッドを付属。好みに合わせて選べる2 種を用意。安心の日本製。
用途内容:本体×1材質耐候性ウレタン本体質量(g)31
CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッドTANAX(タナックス)[バイク用品]13日以内出荷
乗車時のキズを防ぐカブ専用保護パッド!乗車時の跨がりで出来る傷から守るレッグシールドパッド。専用品だから貼り付けも安心。柔軟性に優れた素材で形状に合って貼り付けやすい。側面用のクリアパッドを付属。好みに合わせて選べる2 種を用意。安心の日本製。
用途内容:本体×1材質耐候性ウレタン本体質量(g)25
C125 スーパーカブ用 レッグシールドパッドTANAX(タナックス)[バイク用品]13日以内出荷
乗車時のキズを防ぐカブ専用保護パッド!乗車時の跨がりで出来る傷から守るレッグシールドパッド。専用品だから貼り付けも安心。柔軟性に優れた素材で形状に合って貼り付けやすい。側面用のクリアパッドを付属。好みに合わせて選べる2 種を用意。安心の日本製。
用途内容:本体×1材質耐候性ウレタン本体質量(g)32
タンクパッド13TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)レトロ/ネオレトロバイクにマッチするスリム形状タンクパッドタンクパッド13貼り易く扱いやすいワンピースタイプのスリム形状タンクパッド特徴・貼り易き扱いやすい1ピース形状。・多くのタンクにマッチするスリム形状。・シンプルデザインと柔軟性に優れた素材。・大切なタンクをジャケットのファスナーや布ズレのキズから守る。・好みに合わせて選べる2種を用意。・安心の日本製。---------------------------------本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(ワンピースタイプ)パッケージ重量:27g内容:本体×1材質:対候性ウレタン
用途本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(ワンピースタイプ)パッケージ重量:27g内容:本体×1材質:対候性ウレタン本体サイズ(mm)270×60/ t=1.5(ワンピースタイプ)
タンクパッド14TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)レトロ/ネオレトロバイクにマッチするスリム形状タンクパッドタンクパッド14分割して使える便利な3ピースタイプのスリム形状タンクパッドアレンジが出来る3ピース特徴・貼り付け枚数や間隔などを工夫し、自由にアレンジでいる3ピース形状。・多くのタンクにマッチするスリム形状。・シンプルデザインと柔軟性に優れた素材。・大切なタンクをジャケットのファスナーや布ズレのキズから守る。・好みに合わせて選べる2種を用意。・安心の日本製。---------------------------------本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(スリーピースタイプ) 92×60※(ワンピース) パッケージ重量:27g内容:本体×1材質:対候性ウレタン
用途本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(スリーピースタイプ) 92×60※(ワンピース) パッケージ重量:27g内容:本体×1材質:対候性ウレタン本体サイズ(mm)270×60 t=1.5(スリーピースタイプ)/92×60※(ワンピース)
タンクパッド14TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)レトロ/ネオレトロバイクにマッチするスリム形状タンクパッドタンクパッド14キャラがかわいい3ピースタイプのスリム形状タンクパッド特徴・貼り付け枚数や間隔などを工夫し、自由にアレンジでいる3ピース形状。・多くのタンクにマッチするスリム形状。・シンプルデザインと柔軟性に優れた素材。・大切なタンクをジャケットのファスナーや布ズレのキズから守る。・かわいいキャラクタータイプ・安心の日本製。---------------------------------本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(スリーピースタイプ) 92×60※(ワンピース) パッケージ重量:27g内容:本体×1材質:対候性ウレタン
用途本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(スリーピースタイプ) 92×60※(ワンピース) パッケージ重量:27g内容:本体×1材質:対候性ウレタン色キャラクター本体サイズ(mm)270×60 t=1.5(スリーピースタイプ)/92×60※(ワンピース)
ノーブローレインカバーMTANAX(タナックス)[バイク用品]7日以内出荷
バイク用アクセサリー
用途バタつきが抑えられた新型レインカバー適合MFK-233/252/275/308色ブラックサイズM構成本体×1
ノーブローレインカバーXLTANAX(タナックス)[バイク用品]8日以内出荷
バイク用アクセサリー
用途バタつきが抑えられた新型レインカバー適合MF-4624/MFK-024/025/026/102/192/213/221/254/277/310色ブラックサイズXL構成本体×1
ノーブローレインカバーLTANAX(タナックス)[バイク用品]5日以内出荷
バイク用アクセサリー
用途バタつきが抑えられた新型レインカバー適合MFK-010/011/023/101/191/212/220/253/276/309色ブラックサイズL構成本体×1
ハンドルミラーマウントTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)SRS-005 ハンドルミラーマウント10mmネジのハンドルミラー取り付け部に共締めで使用するマウント。付属のワッシャーを使用する事で、 8mmネジのミラーにも対応します。
質量(g)27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×30×56適合品番SRS-001
ETCケースTANAX(タナックス)[バイク用品]当日出荷から5日以内出荷
ステー不要の汎用ETCケース
用途ETCケース材質EVA+合皮色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×165×50取付穴(mm)10収納量最大:350g
レインカバーTANAX(タナックス)[バイク用品]13日以内出荷
レブル250/500/1100専用サイドバッグ用レインカバー
セット内容本体×1材質ナイロンタフタ色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×500×220対応商品MFK-304、MFK-305、MFK-306
固定ベルトTANAX(タナックス)[バイク用品]13日以内出荷
面ファスナー付きバッグ固定ベルト
セット内容本体×1材質PPベルト寸法(幅W×奥行D)(mm)25×570対応商品MFK-294・295
レインカバーTANAX(タナックス)[バイク用品]13日以内出荷
ライディングザック専用レインカバー
セット内容本体×1材質ナイロンタフタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×330×250対応商品MFK-294・295
プロテクターシート ワイドTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
簡単に貼れる
シワなくキレイ
しーっかりガード
特殊形状
傷から幅広く守る
プロテクターシート エッジTANAX(タナックス)[バイク用品]13日以内出荷
簡単に貼れる
シワなくキレイ
しーっかりガード
角を守る
接続バックルTANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)5日以内出荷
材質PP/POM色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×150×7適合品番MFK-181商品構成バックル×1
『バイク用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用アクセサリーその他 の新着商品
ページ: 1/ 3
緊急停止表示灯DAYTONA(デイトナ)税込¥4,178¥3,798