絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
特価

バイククロック
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷字が大きいのでコンパクトでも見やすいバイク用クロック。 ELバックライト付。 Φ22.2/Φ25.4用ハンドルクランプ、貼り付け用両面テープ付属。機能(基本)午前/午後/24時間表示、時、分、秒、西暦、月、日、曜日使用時間1年(電池容量180mAh使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×12.7×31使用電池ボタン電池1個(CR2032)防塵防水性能IP67相当振動数水晶:32768Hz作動温度(℃)-10~60バックライトELバックライト時間精度平均月差±100秒以内適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4