ミラー用高さ調整スペーサーTANAX(タナックス)[バイク用品](22件のレビュー)当日出荷
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
M10逆キャプボルトTANAX(タナックス)[バイク用品](3件のレビュー)当日出荷
ミラーの補修部品。ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
付属品ナイロンワッシャー付ピッチ1.25ねじ長さ(mm)20
逆ネジアダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](15件のレビュー)当日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
M10正キャプボルトTANAX(タナックス)[バイク用品](3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ミラーの補修部品
ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
セット内容ボルト、ナイロンワッシャー材質スチールねじ径(mm)10(正ねじ)
正ネジアダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
ネジ径変換アダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
六角レンチTANAX(タナックス)[バイク用品]当日出荷から9日以内出荷
六角レンチ8mmボルトを締める工具として
スリムステンレスアダプター ロングタイプTANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
スクーター等のミラー取付位置が隠れている車両に最適なロングタイプのスリムステンレスアダプター スクーターの多くはカウル内にミラー取り付けネジ穴があり、社外ミラー装着の際に高さ調整アダプターが必要になります。従来のアダプターは高さが21mmのため、一部のスクーターでは取り付けが困難でした。Lタイプは高さが33mmあり、従来のアダプターで対応できない車種に有効です。
材質ステンレス寸法(mm)(H)45×Φ16本体質量(g)41
ハーレー用ミラーアダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)6日以内出荷
ハーレーに10mm正ネジの汎用ミラーを取り付けるためのアダプターです。
純正ウインカーがそのまま使用できます。
色ブラックねじピッチ1.25mm - 5/16UNF寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×67ねじ長さ(mm)35
BMW用ピッチ変換アダプターTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
ナポレオンミラーをBMWのピッチ1.5mm車に取付ける為のアダプター
用途アダプター材質鉄色ブラックねじ径(mm)10 正ネジ(ピッチ1.25)⇒10 正ネジ(ピッチ1.5)
逆ネジストレートターナーTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
車両とミラーの間に装着することにより、ミラー接触時の衝撃を緩和することが出来ます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×42(ネジ部含まず)
直角アダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](6件のレビュー)当日出荷
ミラーの取付け方向を変えるアダプター。
ステーホルダー(SA-6)との組み合わせも可能。
ネジ径はオス側メス側共に10mm。
『バイク用ミラー』には他にこんなカテゴリがあります
バーエンドミラーSW-MOTECH (エスダブリューモテック)税込¥40,678¥36,980
GSミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]税込¥4,948¥4,498
クラッシュバー BLKSW-MOTECH (エスダブリューモテック)税込¥40,678¥36,980
リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)税込¥27,478¥24,980