クラッシュバー BLK
転倒時に最大限の安全を。
頑丈なパイプが燃料タンクやフェアリング、エンジン等を保護します。各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。
車両既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント
加工や溶接なしの簡単な取り付け
ステンレスやスチール(パウダーコート)など車両特性に合わせたチューブを採用。
- 備考
- スチール製(パウダーコート)
- 主な適合車種
- TRIUMPH TIGER SPORT800 24 (LN20)
- 総質量(kg)
- (約)3.3
- 内容量
- 1セット
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ