絞り込み
電源(V)
  • 100
  • 4.5~30(1)
  • 90~240(4)
  • 100~120(1)
  • 100~240(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • BISO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンジバレル研磨機 ミドルタンブラー BISOチェンジバレル研磨機 ミドルタンブラーBISO
159,800税込175,780
1台
61日以内出荷
チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
電源(V)AC100・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265容器容量(L)1.3研磨容量(個)一般指輪約100ヒューズ容量(A)5内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋
超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100V NSK(ナカニシ)超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100VNSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。 デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)2消費電力(W)27発振周波数(kHz)19~29最大出力(W)45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP)入力電源(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84質量(kg)1.5付属品スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式RoHS指令(10物質対応)対応
自動研磨装置特集
おすすめ人気ランキング
研磨装置