研磨装置 :「回転式研磨機」の検索結果
金・銀・プラチナなどあらゆる金属のは入り組んだ細部などを簡単に研磨ができます。小型ながらハイパワーな小規模工房向けの磁気バレル研磨機です。
用途研磨作業
回転数(min-1[r.p.m])1200・1450
電源(V)単相100
最大出力(W)35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×160
質量(kg)3.0
付属品標準容器・ステンレスワイヤーピン 0.3mm/100g、ステンレスワイヤーピン 0.5mm/100g、液体コンパウンド/200cc
研磨サイズ(mm)最大100
研磨能力(g)約80(最大研磨量)
寸法(幅W×高さH)(mm)105×90(桶)
1台
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。