遮音シート :「トイレ 排水管」の検索結果

遮音シートとは、騒音が内部に入るのを防いだり、騒音が外部に漏れるのを防ぐ目的で使用される遮音・吸音材です。主に、建物や室内を防音設計にする際に使用。また、空気中に伝わる騒音だけでなく、構造物に伝わる振動や衝撃を防いでくれる防振効果が期待できる製品も存在しているので、選択する製品によって防音・防振構造を実現することも可能です。シートタイプ・マットタイプ・パネルタイプなど豊富な形状が存在しているので、使用環境や用途に合わせて購入することができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
6~7未満(1)
風呂場や2階トイレからの気になる排水音を軽減。
厚さ(mm)6.2 長さ(mm)500 幅(mm)450 仕様片面離型紙付き 材質粘着ゴムアスファルト系制振シート1mm+ウレタン系発泡体4mm+遮音シート1.2mm 寸法(mm)450×500 質量(kg)0.7/枚 表面エンボス加工 ふち仕上切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(12枚)
19,980 税込21,978
10日以内出荷