外装・屋根下地材 :「アスファルトフェルト」の検索結果
屋根下地材とは、高遮熱かつ透湿性のある建材・エクステリアの特殊シートです。屋根全体から湿気を逃すことにより、住宅の耐久性と省エネ効果をアップさせます。夏の暑さや冬の寒さに左右されない、安定した柔軟性があるものがほとんど。シート状のものはとても軽く、設置も簡単ですが、ボード状のものであっても両端を折って垂木にタッカーで留めるだけというものが多く、いずれにしても取り付け作業が楽にできるよう工夫されています。
関連キーワード
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート
雨水を通さず、湿気を逃がす!
屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。
特殊シートで雨水の浸入をストップ!
雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。
滑りにくく、軽いから施工性UP!
遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.9
長さ(m)40
質量(g/m2)287
引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上
引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上
透湿度(g/m2)1500以上(24h)
つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上
耐水圧(kPa)20以上
1本
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
下地材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。