外装・屋根下地材 :「下地用合板」の検索結果
屋根下地材とは、高遮熱かつ透湿性のある建材・エクステリアの特殊シートです。屋根全体から湿気を逃すことにより、住宅の耐久性と省エネ効果をアップさせます。夏の暑さや冬の寒さに左右されない、安定した柔軟性があるものがほとんど。シート状のものはとても軽く、設置も簡単ですが、ボード状のものであっても両端を折って垂木にタッカーで留めるだけというものが多く、いずれにしても取り付け作業が楽にできるよう工夫されています。
関連キーワード
木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。
用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等)
木構造内装タイル下地(台所・洗面所等)
材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工)
厚さ(mm)7.5
寸法(mm)910×1820
質量(kg)8.5
表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
下地材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。