絞り込み
ブランド
  • MOTOWN
  • モノタロウ(1)
  • NAKARAI(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • 栄技研(2)
  • UNIT(2)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • Verity(ベリティ)(1)
  • KITACO(1)
  • DOREMI COLLECTION(ドレミコレクション)(1)
  • ドーイチ(1)
  • Hartcom(1)
  • ブルフロッグ(BULLFROG)(1)
容量(mL)
  • 100(1)
  • 1000(1)
  • 2000(1)
希釈倍率
  • 5~20倍(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液性タイプから絞り込む
アンチラスト MOTOWNアンチラストMOTOWN(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(240g)
欠品中
クロームメッキのサビを取り・サビを止める。クロームメッキに浮き出たサビを、直接磨いて拭き取るだけで除去。同時に配合のコーティング剤が艶を与え、サビ防止、サビ止め効果も発揮します。高粘度のリキッドタイプで作業が簡単です。
用途バイク用成分けい酸系鉱物、パラフィンオイル、界面活性剤危険物の類別非危険物
タンクのサビ取り・サビ止め液 MOTOWNタンクのサビ取り・サビ止め液MOTOWN(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から11日以内出荷
タンクのサビ取り・サビ止め液タンク内のサビを除去・処理後に防錆被膜を形成タンク内の頑固なサビを落とし、サビの発生を抑えます。5~20倍(最大20L)に希釈濃度を変えて使え経済的。安全性に優れ、塗装・メッキ・金属面を侵しません。
用途使用方法---------------------------------------1:火気に充分注意し、タンクからガソリンを抜き取ります。車体からタンクを取り外し フューエルコック、フィルター、パッキン等タンクの付属パーツを取り外して下さい。2:液漏れのないようゴム栓やガムテープ等でしっかりと栓をして下さい。3:中性洗剤を使用して、タンク内を洗浄して下さい。4:60~80度のお湯で、頑固なサビの場合で5~10倍。程度の軽い場合で20倍に希釈し、タンクに注入して下さい。 処理時間:5倍希釈で約4時間、10倍希釈で約8時間、20倍希釈で約24時間が目安です。 処理中に時々タンクをゆすって混ぜると反応が促進されます。タンクに対して液が少ない場合は裏返したり、傾けたりしてタンク内にムラなくいきわたるようにして下さい。5:サビが浮いて、除去できているかを確認後、栓を外し液を捨てて下さい。 サビ取りが不充分と思える場合は、さらに数時間お試し下さい。6:水でタンク内を充分に洗浄し、ドライヤー等を使用して、温風で完全に乾燥させて下さい。7:乾燥後に車体に取付け、速やかにガソリンを満タンにして下さい。希釈倍率5~20倍危険物の類別非危険物
ステッカーリムーバー MOTOWNステッカーリムーバーMOTOWN
899税込989
1本(100mL)
7日以内出荷
車体やヘルメットのステッカー剥がし
内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
モータウン #142 アルミニュームラストリムーバー MOTOWNモータウン #142 アルミニュームラストリムーバーMOTOWN
1,498税込1,648
1個(130g)
翌々日出荷
用途アルミの腐食サビ・くすみ取り危険物の類別非危険物
モータウン #126 フューエルタンクラストリムーバー2L MOTOWNモータウン #126 フューエルタンクラストリムーバー2LMOTOWN
4,998税込5,498
1個(2L)
7日以内出荷
塗装、メッキ、金属を侵さない安心の中性タイプ大容量で経済的
用途タンク内サビ取り・サビ止め剤危険物の類別非危険物
サビ取り関連