バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カギアナジュンカツパウダースプレ70ML DAYTONA(デイトナ)カギアナジュンカツパウダースプレ70MLDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
耐熱温度(℃)900危険物の類別非危険物
ヤマルーブ マリンガード(業務用)防錆浸透潤滑剤 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ マリンガード(業務用)防錆浸透潤滑剤YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(0.48L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.192L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパー防錆潤滑浸透剤 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパー防錆潤滑浸透剤YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(500mL)
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 好評の防錆潤滑剤を更に強化。 あらゆる金属の防錆・潤滑・防湿・浸透力に優れた金属保護液です。 金属部分全般、電気系統の保護、洗車後のお手入れに。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量75mL危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ 180防錆潤滑剤 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ 180防錆潤滑剤YAMAHA(ヤマハ)
969税込1,066
1本(180mL)
5日以内出荷
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 ボルトやアーム類の防錆、潤滑、浸透を保護・促進します。 各パーツの組込みや電装系統品の保護します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量208mL危険物の性状非水溶性
ペネルーブ LAVEN(ラベン)ペネルーブLAVEN(ラベン)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
強力な浸透潤滑力により、腐食したボルトやナットをゆるめます。すばやく金属表面に作用して被膜を形成し、防錆、防湿効果を高め、凍結防止にも役立ちます。倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
用途ボルト、ナットなどのゆるめ剤/ドア/トランクのロック/ヒンジ部の潤滑/ディストリビューターに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.196L危険物の性状非水溶性
タプトン(浸透防錆潤滑剤) スズキタプトン(浸透防錆潤滑剤)スズキ(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1本(420mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
金属に防錆、除湿効果を持たせ、錆びついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を持たせます。分解、組立、整備に適したスプレーです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
P4 E.Z. LUBE MOTULP4 E.Z. LUBEMOTUL(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1本(400mL)
4日以内出荷
潤滑作用により金属摺動部分のキシミを無くすと同時に、防錆作用により錆(サビ)の発生を未然に防止する浸透性潤滑スプレー。 優れた浸透性により固着したネジ・ボルト・ナット類を回しやすくします。 また、防湿性も兼ね備えているため、湿気や水分を嫌う電気回路等への使用にも適しています。
用途スプレー式浸透性防錆潤滑用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
グリーザー スズキグリーザースズキ
1,698税込1,868
1本(300mL)
4日以内出荷
わずらわしいグリスアップ作業をワンタッチで。軟質グリス膜を形成し防錆潤滑効果があります。必要量づつ使用でき経済的です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
スーパータプトン 潤滑防錆剤 スズキスーパータプトン 潤滑防錆剤スズキ
1,998税込2,198
1本(300mL)
3日以内出荷
金属に防錆、除湿効果を持たせ、錆びついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を持たせます。分解、組立、整備に適したスプレーです。より強力防錆が目的の時には、スーパータプトンがおすすめです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性

防錆・潤滑剤・焼付防止剤』には他にこんなカテゴリがあります

防錆潤滑剤