合板・集成材とは、天然の木を接着したものです。合板は、ベニヤ板を奇数枚数合わせたものです。板を重ねる際に、繊維方向が直交になるように板を交互に積み重ねて接着しています。集成材は、板材を縦または横に接着したものです。合板には、化粧合板、穴の開いた有孔ボードなどがあります。化粧合板は内装の壁面材として使われますが、軒先天井、洗面所や脱衣室など湿気が多い場所では、完全耐水化粧合板が最適です。集成材は、杉や檜などの針葉樹、ゴム、ナラなどの広葉樹の材質があり、棚の作成などに使われます。
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン普通合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)5.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)5.5
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)5.5
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。 。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
厚さ(mm)5.5
材質/仕上MDF
タイプ板面:シート貼り
ピッチ(mm)ねじ穴:25
ねじ穴(Φmm)5
表面仕上げシート貼り
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)5.5
材質/仕上MDF
質量(kg)7.5
タイプ板面:シート貼り
ピッチ(mm)ねじ穴:25
耐荷重(kg)30
縦(mm)1820
ねじ穴(Φmm)5
表面仕上げシート貼り
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~1800
幅(mm)1~900
厚さ(mm)5.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。板面凹凸のあるシートなので、立体感がでます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面収納や工具の分類に。
幅(mm)530
厚さ(mm)5.5
材質/仕上MDF、塩ビ
タイプ板面:シート貼り
耐荷重(kg)20
耐荷重(N)20
ねじ穴(Φmm)5
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)5.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
人気のヴィンテージ柄・ウッディ柄のパンチングボード。
専用取付具(別売)で石膏ボードにも取り付け可能。
ボードとパーツを組み合わせて壁面をおしゃれに演出。
壁収納にも大変役立ちます。
材質MDF+シート貼り
穴径(Φmm)5
板厚(mm)5.5
穴ピッチ(mm)25
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。