木材 :「表示板取付ベース」の検索結果
合板・集成材とは、天然の木を接着したものです。合板は、ベニヤ板を奇数枚数合わせたものです。板を重ねる際に、繊維方向が直交になるように板を交互に積み重ねて接着しています。集成材は、板材を縦または横に接着したものです。合板には、化粧合板、穴の開いた有孔ボードなどがあります。化粧合板は内装の壁面材として使われますが、軒先天井、洗面所や脱衣室など湿気が多い場所では、完全耐水化粧合板が最適です。集成材は、杉や檜などの針葉樹、ゴム、ナラなどの広葉樹の材質があり、棚の作成などに使われます。
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。