断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグロール
エコ商品
建築用、車両及び各種機器における保温・保冷として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途保温・保冷用、車両、各種産業用 グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3847
1パック(1本)ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旭化成建材ネオマフォーム
エコ商品
ネオマフォームのスタンダード品。木造、鉄骨造、RC造、リフォーム、産業資材の様々な用途でご利用いただけます。
材質フォーム素材:フェノールフォーム、面材:ポリエステル不織布 規格JIS A 9521フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ、JIS A 9511フェノールフォーム保温板1種2号C 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 熱伝導率(W/mk)0.020以下 密度(kg/m3)27以上 関連資料(0.15MB) (0.24MB) (0.32MB) グリーン購入法適合
1ケース(6枚)ほか
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フェノバボード フクビ化学 動画あり
フクビ化学フェノバボード
業界最高クラス断熱性能<0.019W/(m・K)>を有する高性能フェノールフォーム断熱材です。「熱的」にも「化学的」にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており、断熱性能の経年劣化も少ない優れた断熱材です。
長さ(mm)1820 幅(mm)910 関連資料(4.39MB) (4.33MB) (4.57MB)
1セット(8枚)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パラマウント硝子工業フェザーグラス・ボード
エコ商品
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。 長さ(mm)910 幅(mm)605 熱伝導率(W/mk)0.046以下 密度(kg/m3)32 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)89 再生材使用使用
1ケース(10枚)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグパイプカバー
エコ商品
筒状成形品。長さ:全品種1m。全品種2つ割。自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品
用途配管専用保温・保冷、結露・凍結防止用。プラント及び工場などの厳しい環境下でも安定した性能を発揮します。 長さ(mm)1000 グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8607
1ケース(10本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

片面にポリエチレンコート・アルミ面材がついた高防湿タイプの断熱材です。 アルミ面材には輻射熱を大幅に遮る効果があり、おもに戸建住宅の外断熱工法や屋上断熱、畜舎などの断熱材として使用されています。
構造ポリエチレンコート・アルミ面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材 幅×長さ(mm)910×1820
1組(10枚)ほか
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボード両面にポリエチレンコート・クラフト面材がついた汎用タイプの断熱材です。 戸建住宅の床・壁・天井や鉄骨建物の屋根、土間打ち込み用の断熱材として使用されています。 そのほかに冷蔵庫や保冷ボックスなどの産業資材分野でも使用されています。
用途釘止め、土間打ち込み、床暖房下の断熱 構造ポリエチレンコート・クラフト面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材 幅×長さ(mm)910×1820
1組(10枚)ほか
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグボード
エコ商品
豊富な密度と厚さをラインナップ。建築用、船舶・車両及び各種機器における保温・保冷用として幅広くお使いいただけるボードタイプのグラスウール製品 40kg/m3以上の製品は公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品です。
グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8605
1ケース(20枚)ほか
7,498 税込8,248
欠品中
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボード両面に特殊防湿面材がついた接着対応タイプの断熱材です。 RCのコンクリート内側の同時打込工法および現場での接着貼り用の断熱材です。 コンクリート・モルタルなどの耐アルカリ性と、コンクリート・GLボンド・ゴム系接着剤等との強固な接着性を持っています。 コンクリート系住宅・ビルなどの内装下地材として断熱・結露防止用に使用されています。
用途接着剤貼り・壁打ち込み・複合板用 構造特殊防湿紙/硬質ポリウレタンフォーム/特殊防湿紙 幅×長さ(mm)910×1820
1組(10枚)ほか
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『内装建材』には他にこんなカテゴリがあります