断熱材 :「天井用 断熱材」の検索結果

断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 仕様尺モジュール9尺 質量(kg)15.9 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 JIS規格JIS A 9521 使用箇所間柱-間柱 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
1パック(24枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旭ファイバーグラスマットエース10
エコ商品
壁・天井用 密度10Kの断熱材、メーターモジュール用
長さ(mm)2740 幅(mm)470 厚さ(mm)100 (室内側フィルム)ピンク 使用箇所壁・天井(軸組メーターモジュール) 熱伝導率(W/mk)0.05 密度(kg/m3)10 施工面積約5.0坪分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2 グリーン購入法適合
1パック(12枚)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

旭ファイバーグラスマットエースHG16
エコ商品
壁・天井用 密度16Kの断熱材。厚さ100mm品はJIS A 6301取得。住宅防音工事対応
長さ(mm)2740 使用箇所壁・天井(軸組尺モジュール) 熱伝導率(W/mk)0.038 密度(kg/m3)高性能16 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
1パック(15枚)ほか
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
密度(kg/m3)14
1パック(10枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旭ファイバーグラスアクリアαR71
エコ商品
シリーズ最高厚み・最高熱抵抗値を更新!。高断熱住宅の天井用におすすめ
用途天井用断熱 長さ(mm)1370 幅(mm)455 厚さ(mm)250 使用箇所天井 熱伝導率(W/mk)0.035 密度(kg/m3)高性能20 施工面積約0.9坪分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)7.1 グリーン購入法適合
1パック(5枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

旭ファイバーグラスアクリアR45
エコ商品
断熱等性能等級5。3~7地域の天井の熱抵抗の基準:R4.4に対応
用途天井用断熱 長さ(mm)1370 幅(mm)455 厚さ(mm)170 使用箇所天井 熱伝導率(W/mk)0.038 密度(kg/m3)高性能14 施工面積約1.88坪分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)4.5 グリーン購入法適合
1パック(10枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

旭ファイバーグラスアクリアマットα
18ミクロン厚n防湿フィルム付の製品。高性能グラスウールです。従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。6面パックのフルパック仕様でです。
用途天井の断熱 長さ(mm)1370 幅(mm)455 厚さ(mm)155 熱伝導率(W/mk)0.034 密度(kg/m3)20 施工面積約1.5坪分 熱抵抗値(m2K/W)4.6
1ケース(8枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

旭ファイバーグラスアクリアR57
エコ商品
厚さ200mmの1層で、熱抵抗値5.7m2・K/Wを実現。ZEH+やHEAT20などの高断熱住宅に最適です。
用途天井用断熱 長さ(mm)1370 幅(mm)455 厚さ(mm)200 使用箇所天井 熱伝導率(W/mk)0.035 密度(kg/m3)高性能20 施工面積約1.1坪分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)5.7 グリーン購入法適合
1パック(6枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

旭ファイバーグラスアクリアGPACマット
高性能グラスウールをポリエチレンフィルム(18ミクロン及び孔あき10ミクロン)で包み込んだ製品です。
用途ビル、体育館、工場や文教施設などの間仕切壁の充填、天井敷きなどの断熱・吸音 長さ(mm)1370 幅(mm)430 熱伝導率(W/mk)0.034 認定番号(不燃)NM-3470 密度(kg/m3)24
1ケース(20枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ファイバーグラスアクリアウール
エコ商品
防湿フィルム別張りタイプのアクリア。ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
1パック(5枚)ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『内装建材』には他にこんなカテゴリがあります