絞り込み
寸法(mm)
- 120×180(1)
- 180×270(1)
- 200×300(1)
- 300×300(1)
- 300×450(3)
- 300×600(2)
- 400×500(1)
- 400×600(1)
- 420×594(1)
- 450×300(1)
- 450×480(1)
- 450×600(5)
- 450×750(1)
- 515×728(1)
- 594×841(1)
- 600×900(2)
- 728×1030(1)
- 900×1800(1)
- 910×600(1)
エコロジープロダクト
「寸法(mm)」から絞り込む
300×450(3)
300×600(2)
450×600(5)
450×750(1)
515×728(1)
594×841(1)
600×900(2)
728×1030(1)
900×1800(1)
910×600(1)

スミホビー カラーボード
光(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から10日以内出荷ポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作教材にも最適です 各種ポスター・工作・教材用 カッターで簡単に切断することができます 発砲スチロールカッターを使用すれば、曲線のカットも自在にできます 両面カラー印刷です厚さ(mm)5
プラ枠ブラックボード
Asmix(アスカ)¥719~税込¥791~1枚当日出荷から4日以内出荷軽くて丈夫な樹脂フレームのブラックボード。 チョーク、マーカー、マグネットが使用可能。用途ブラックボード付属品トレー、吊り下げヒモ、フック金具、ネジ材質ボード面/表面処理鋼板、芯材/再生紙、フレーム/PVC、ABS
ヘイコーA型両面ブラックボード
HEIKO¥6,298~税込¥6,928~1台3日以内出荷ベーシックな焦茶枠のブラックボードです。ボードマーカー専用の黒板であり、マグネットも使用できます。ボード面はツヤのある光沢タイプです。
枠なしブラックボード
Asmix(アスカ)¥1,798~税込¥1,978~1枚翌々日出荷から11日以内出荷マグネットが付く枠無しブラックボードボードマーカーでもチョークでも書ける 枠がないから繋げても使える(繋げる金具などは付属されていません) 表面マット仕上げ付属品フック金具2本材質ボード/鉄板&MDF、枠/木
スミホビー カラーハッポー
光(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷顔料練り込み着色発泡パネルです POP素材・立体ディスプレイ用 カッターで簡単に切断することができます 断面もカラーでなので、カットしても色が白くなりません厚さ(mm)5
ウッドカラーボードミニ
ナカバヤシ¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷から3日以内出荷ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。裏面:スタンド付、壁掛けOK、横置きOK◎付属品マーカー(ホワイト1本)ウッドマグネット(2個)吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)吊りヒモ(黒1本)。飲食店やブティック等にぴったりなスタンド付きウッドカラーボード・ミニ!材質フレーム/天然木、盤面/スチール、裏板スタンド/MDFRoHS指令(10物質対応)対応
メニューボード片面タイプ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷マグネット使用可能。片面タイプ。折りたたみ可能。省スペース設計:奥行き寸法約77%(メーカー従来品(両面タイプ)のメニューボードと比較)。折りたたみ可能な、片面タイプのメニューボード。コンパクトに設置できるので、通路やレジ横など、狭い場所・人通りの多い場所などに最適です。材質フレーム/天然木、盤面/スチール、裏板/MDF質量(kg)3.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×1075(使用時)RoHS指令(10物質対応)対応有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)390×840
ファブリックカラーボード
ナカバヤシ¥1,598~税込¥1,758~1台3日以内出荷ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。高級感のある縁丸仕上げ。汚れや反りを防止するクリアー塗装(フレーム)。メモやポストカードを気軽にピンナップ。リバーシブルタイプなので使用シーンによって使い分けOK!材質フレーム/天然木(クリアー塗装)盤面/ファブリック、芯材/低発泡スチロール
『カラーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- カラーボード本体
- カラーボード用マーカー