絞り込み
寸法(mm)
- 120×180(1)
- 180×270(1)
- 300×450(1)
- 450×600(1)
- 600×900(1)
ブランド
- ナカバヤシ
- 光(3)
- アルテ(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- レイメイ藤井(2)
- HEIKO(1)
- ワールドクラフト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「寸法(mm)」から絞り込む
120×180(1)
180×270(1)
300×450(1)
450×600(1)
600×900(1)

ウッドカラーボードミニ
ナカバヤシ¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷から3日以内出荷ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。裏面:スタンド付、壁掛けOK、横置きOK◎付属品マーカー(ホワイト1本)ウッドマグネット(2個)吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)吊りヒモ(黒1本)。飲食店やブティック等にぴったりなスタンド付きウッドカラーボード・ミニ!材質フレーム/天然木、盤面/スチール、裏板スタンド/MDFRoHS指令(10物質対応)対応
メニューボード片面タイプ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷マグネット使用可能。片面タイプ。折りたたみ可能。省スペース設計:奥行き寸法約77%(メーカー従来品(両面タイプ)のメニューボードと比較)。折りたたみ可能な、片面タイプのメニューボード。コンパクトに設置できるので、通路やレジ横など、狭い場所・人通りの多い場所などに最適です。材質フレーム/天然木、盤面/スチール、裏板/MDF質量(kg)3.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×1075(使用時)RoHS指令(10物質対応)対応有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)390×840
ファブリックカラーボード
ナカバヤシ¥1,598~税込¥1,758~1台3日以内出荷ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。高級感のある縁丸仕上げ。汚れや反りを防止するクリアー塗装(フレーム)。メモやポストカードを気軽にピンナップ。リバーシブルタイプなので使用シーンによって使い分けOK!材質フレーム/天然木(クリアー塗装)盤面/ファブリック、芯材/低発泡スチロール
『カラーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- カラーボード本体
- カラーボード用マーカー