商品豆知識
「容量(L)」から絞り込む
7~8未満(1)
8~9未満(3)
9~10未満(1)
10~20未満(7)
20~30未満(3)
その他(1)
こんなお得な商品も!

バケツ PP製 13L
モノタロウ
¥339
税込¥373
肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。
食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸形
商品タイプ本体(フタ別売)
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。
食品衛生法適合品です。
HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸形
寸法(mm)Φ279×258
質量(g)421
特性目盛付き
商品タイプ本体
変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)
材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201)
形状丸形
高さ(mm)275
質量(g)670
外径(Φmm)320
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。
食品衛生法適合品です。
HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸形
商品タイプ本体
材質ポリプロピレン、エラストマー、熱可塑性エラストマー
形状丸形
高さ(mm)222
質量(g)534
耐荷重(kg)8
特性折りたたみ式
商品タイプ本体
環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
内側に5L毎に目盛がついています。
材質再生ポリプロピレン(PP)60%
形状丸形
商品タイプ本体のみ(標準タイプ)
環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。食品衛生法適合品です。
材質再生ポリプロピレン(PP)60%
種別本体のみ(広口タイプ)
形状丸形
商品タイプ本体
丈夫で持ちやすいバケツです。モルタルの攪拌、レベラー剤の流し込みに適しています。本体の口元には注ぎ口が付いています。本体の材質は柔軟性の高いEVA、LLDPEを使用し、割れ難くなっています。内側には目盛刻印付です。
用途一般建築作業、清掃業など。
材質本体:低密度ポリエチレン(LLDPE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ロープ:ポリプロピレン(PP)、持手:軟質PVC
トラスコ品番833-8522
形状丸形
質量(kg)1
特性注ぎ口付、目盛付き
2018年トラスコ掲載ページ7 0040
商品タイプ本体
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
丈夫で持ちやすいバケツです。モルタルなどの撹拌に適しています。本体の口元は折り返しがついており強度を持たせています。本体の材質は柔軟性の高いEVA、LLDPEを使用し、割れ難くなっています。内側には目盛刻印付です。
用途一般建築作業、清掃業等。
形状丸形
高さ(mm)330
材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
質量(g)900
外径(Φmm)330
持ち手軟質PVC
材質(ロープ)ポリプロピレン(PP)
商品タイプ本体
フタの有無別売
循環型社会に対応する再生樹脂を使用。
材質再生ポリプロピレン(75%)
トラスコ品番176-0084
寸法(mm)Φ279×258
質量(g)383
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
『掃除用具』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。