さらに商品を絞り込む
  • シンコール(3)
  • 20000(3)
  • オーダー・加工(144)
  • 組立・設置・取付
クッションフロアとは、建材用品のうち床材の種類にあたるものです。クッションフロアは塩化ビニル樹脂製で耐水性、抗菌や防カビ性などの特徴があり、主に洗面所やトイレ、キッチンなど、水廻りの床材として使用します。傷に強く、油汚れなどの掃除のメンテナンスが容易。クッションフロアの表面の塩化ビニルには木材柄のものや大理石柄などさまざまなデザインのものがあり、裏には不織布やスポンジなどクッション性のあるものが張られているため、衝撃を和らげ、踏み心地が柔らかいのが特徴です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【オーダー】ポンリューム2024-2027サクラ CHD1325・CHD1326 シンコール【オーダー】ポンリューム2024-2027サクラ CHD1325・CHD1326シンコール
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
用途住宅用クッションフロア幅(mm)182厚さ(mm)3.5長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)幅(cm)板柄:約7.6機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 衝撃吸収 耐次亜塩素酸 JIS規格ステップ柄縦(cm)91横(cm)45.5サービス分類組立・設置・取付
【オーダー】ポンリューム2024-2027ウォールナット CHD1321・CHD1322・CHD1323・CHD1324 シンコール【オーダー】ポンリューム2024-2027ウォールナット CHD1321・CHD1322・CHD1323・CHD1324シンコール
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
用途住宅用クッションフロア幅(mm)182厚さ(mm)3.5長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)幅(cm)板柄:約15.2機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 衝撃吸収 耐次亜塩素酸 JIS規格ステップ柄縦(cm)91横(cm)91サービス分類組立・設置・取付
【オーダー】ポンリューム2024-2027メイプル CES1313 シンコール【オーダー】ポンリューム2024-2027メイプル CES1313シンコール
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
用途住宅用クッションフロア幅(mm)182厚さ(mm)2長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)幅(cm)タイル柄:約10.1×10.1機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 耐次亜塩素酸 JIS規格縦(cm)60.7横(cm)60.7サービス分類組立・設置・取付
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら