ガスふろ給湯器 :「外壁用」の検索結果
ガスふろ給湯器とはガスを燃焼させ水を沸かしお湯に作る機械のことです。使用するガスには都市ガスとプロパンガスの二種類が存在します。ガスの種類が違うと使用できないため注意が必要。ガス給湯器で作られたお湯は、給湯、風呂沸かし、温水式床暖房、浴室暖房乾燥機など幅広く活用できますが、それぞれの機能に対応した機種を選定します。給湯器のサイズを表すのに号数が用いられていますので、同時にどのぐらいの量のお湯が必要なのかを考えて選びましょう。
関連キーワード
「ガスの種類」から絞り込む
LPガス(5)
都市ガス(6)
仕様追いだき、グリーン購入法適合用品
付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書
種類標準
リモコン浴室リモコン/本体入付
入数1台
給水・給湯接続G1/2B(15A)
グリーン購入法適合
号数8号
グリーンマーク認定
ふろ配管クリーン、追いだき、ぬるく、たし湯、沸上予約、浴室暖房付(暖房専用浴槽と暖房エプロンが必要です)
用途エコジョーズ対応。排熱を再利用、高効率を達成。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
リモコン浴室リモコン/本体入付、台所リモコン別売
設置形態外壁貫通設置形
給水・給湯接続R1/2(15A)
グリーン購入法適合
給水・給湯接続G1/2B(15A)
種類バスイング
設置形態外壁貫通設置形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様ふろ配管クリーン、追いだき、ぬるく、たし湯、沸上予約
リモコン浴室リモコン/本体入付
タイプ外壁貫通設置型
ガスの種類13A
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)
グリーン購入法適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
給水・給湯接続G1/2B(15A)
仕様厚壁対応タイプ
性能水量サーボ
質量(kg)19
タイプ標準
番号(給水装置認証)TW1018
ヒーター(W)(作動時)64
消費電力(W)(50/60Hz)60、(待機時)2.4
機能追いだき
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数8号
設置形態外壁貫通設置形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)19.6
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。