ガス給湯器 :「給湯機」の検索結果
ガス給湯器とは、キッチンやバスなどにお湯を備える給湯機器のうち、ガスを利用した給湯器のことです。ガスを燃焼し水を加熱させ沸かすことでお湯を作り、キッチンやバス、シャワーなど必要な時に必要な分のお湯を使うことが可能。ガス給湯器には待機時消費電力を抑えるなど省電力機能が備わっているものや、冷水サンドイッチ現象を緩和し最適なシャワー温度を供給する機能、浴槽のお湯張りを自動でストップする機能などを備えたタイプなどがあります。
関連キーワード
「ガスの種類」から絞り込む
LPガス(2)
都市ガス(2)
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式
電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下
温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75
安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置
水量(L/min)【最低作動】3.5
点火方式ダイレクト着火方式
排気方式強制排気
電源コードVCT(2心)×1.5m
設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形
配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
給湯機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。