ガス給湯器 :「給湯器」の検索結果

ガス給湯器とは、キッチンやバスなどにお湯を備える給湯機器のうち、ガスを利用した給湯器のことです。ガスを燃焼し水を加熱させ沸かすことでお湯を作り、キッチンやバス、シャワーなど必要な時に必要な分のお湯を使うことが可能。ガス給湯器には待機時消費電力を抑えるなど省電力機能が備わっているものや、冷水サンドイッチ現象を緩和し最適なシャワー温度を供給する機能、浴槽のお湯張りを自動でストップする機能などを備えたタイプなどがあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ガスの種類」から絞り込む
LPガス(3)
都市ガス(4)
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です 給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ 給水・給湯接続R1/2(15A) ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74 消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1 使用期間(年)(設計上の標準)10 RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号給湯タイプ 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) 標準ガス消費電量(kW)給湯33.4 グリーン購入法適合
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2 番号(給水装置認証)TW1002 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ノーリツガス給湯器
エコ商品
シリーズGQ-WS 性能Q-TEC制御、水量サーボ タイプ給湯専用 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) グリーン購入法適合
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式 電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下 温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75 安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置 水量(L/min)【最低作動】3.5 点火方式ダイレクト着火方式 排気方式強制排気 電源コードVCT(2心)×1.5m 設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形 配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)