レーザーポインターとは、レーザー光線を用いて離れた位置にあるものを指し示す道具です。通常の指し棒の届かないような遠い場所や暗い場所、危険な場所などを指し示すことができます。レーザーの色の種類は緑、青、赤など。赤色光はリーズナブルで中小規模の会議室に適しており、緑色光は赤色光の約8倍の視認性があるため大きな会場や広い現場に最適です。プロジェクタなどを使ったプレゼンテーションや危険を伴う場所などの指示、デリケートな物も傷つけないので展示品や博物館での説明などさまざまなシーンで活用できます。
商品豆知識
両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。
操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。
ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ指輪型
仕様鉛フリーはんだ使用
付属品アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ
材質本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC
幅(mm)26
高さ(mm)5.5
質量(g)本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5
奥行(mm)17
電源ボタン電池1個(LR43)
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合)
本体寸法(mm)奥行32
本体寸法(mm)高さ32
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
受信可能距離半径約15m
電池寿命〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合)
本体寸法(mm)幅32
使用場所屋内
商品タイプ指輪タイプ
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合PSC消費生活用製品安全法適合品
材質(本体)アルミニウム
タイプ防塵・防滴
電源単4アルカリ電池×2本
温度(℃)25 ±5
本体質量(g)65(電池含む)
波長(nm)650~660
到達距離(m)約50~70
レーザー出力1mW未満
電池寿命連続使用で約30時間使用
レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー
レーザー光色レッド
ビーム径(Φmm)5m先で6~10
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス5に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合PSC消費生活用製品安全法適合品
材質(本体)ABS樹脂
タイプ軽量型
電源単4アルカリ電池×2本
温度(℃)25 ±5
本体質量(g)42(電池含む)
波長(nm)650~660
到達距離(m)約100~150
レーザー出力1mW未満
電池寿命連続使用で約30時間使用
レーザー素子:可視光赤色半導体
レーザー光色レッド
ビーム径(Φmm)5m先で6~10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス2に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合PSC消費生活用製品安全法適合品
材質(本体)アルミニウム
タイプグリーン光
電源単5アルカリ電池×2本
温度(℃)25 ±15
本体質量(g)64(電池含む)
波長(nm)532
到達距離(m)約150~200
レーザー出力1mW未満
電池寿命連続使用で約2~3時間
レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー
レーザー光色グリーン
ビーム径(Φmm)5m先で7~10
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザーポインター
- 指示棒
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。