「レーザー色」から絞り込む
コンパクトレーザーポインターPOLARIS(ポラリス)当日出荷
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター持ち運びに便利なストラップ穴付先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に仕様点到達距離(m):約50●矢印到達距離(m):約5材質アルミニウム質量(g)34使用温度範囲(℃)-10~40本体寸法(mm)Φ12×87最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)波長(nm)650電池寿命(時間)約12使用電池単四電池×1(付属)色(本体)黒レーザー光色赤
コンパクトレーザーポインターPOLARIS(ポラリス)(6件のレビュー)当日出荷
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター
持ち運びに便利なストラップ穴付
先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます
スイッチを押している間、レーザーを照射します
安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等にレーザー赤色材質アルミニウム質量(g)34タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)-10~40電源単四電池×1本(付属)本体寸法(mm)Φ12×87連続使用時間12時間最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)波長(nm)650電池寿命(時間)約12使用電池単四電池×1本(付属)到達距離(m)(点)約50、(矢印)約5使用場所屋内商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります