5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「レーザー色」から絞り込む
緑
(4)
赤
(1)
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合 セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 材質真鍮 他 タイプペンタイプ 電源単四乾電池 ×2本 連続使用時間3時間 電池単四乾電池 到達距離(m)最大200 使用環境温度(℃)約15~35 レーザー出力最大1mW ボタン数1ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)緑色/532 使用場所屋内 レーザー半導体励起固体レーザー 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン 連続照射時間(分)約3時間
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用) 材質真鍮、ポリカーボネイト 寸法(mm)約Φ13.2×152(クリップ含まず) ダークグレー 質量(g)約49.6(電池含まず) 電源単四アルカリ乾電池×2本 使用環境温度(℃)約20~35 レーザー出力最大:1mW未満 レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/532 使用場所屋内 レーザー発光部:可視光線半導体レーザー 取扱説明書あり レーザー光色グリーン レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5 照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)、保証書兼取扱説明書 材質真鍮 他 ブラック 電源単四アルカリ乾電池×2本 寸法(cm)約直径1.3×長さ13.7(クリップ含まず) 製品質量(g)約40(電池含まず) 到達距離(m)最大約100(夜間時)※環境温度によって性能が変化します。 使用環境温度(℃)10~40 レーザー出力最大1mW レーザー波長(nm)650(赤色) クラスJIS規格クラス2 レーザー可視光半導体レーザー 取扱説明書日本語取扱説明書あり レーザー光色 照射時間(時間)約30
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワダイレクトパワーポインター
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。 単四乾電池1本で連続照射時間が15時間の長寿命設計、しかも充電池対応(連続照射時間7時間)で、経済性にも優れています。 先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを4倍まで無段階で調整可能です。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 小型・軽量サイズ。 クリップ付きで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×1、取扱説明書・保証書 材質真鍮 他 タイプペンタイプ 電源単四乾電池 ×1本 電池単四乾電池充電池にも対応 表示LED(通電)緑色 使用環境温度(℃)約0~40 レーザー出力最大1mW ボタン数1 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)515 使用場所屋内 レーザー可視光半導体レーザー、照射有り、(直径)5mm※5~20mmで調整可能※照射距離が3mの場合 照射方式点型※照射サイズを4倍まで調整可能 レーザー光色エメラルドグリーン レーザー到達距離(m)(最大)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。 照射時間(時間)(連続)15※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。 ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。 明るい部屋でも使用が可能です。 業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。 ※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて電池交換をLEDでお知らせ。 電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。 緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間 ※使用環境により異なります) 照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター(本体)、単四乾電池(テスト用)×2本 材質真鍮 他 寸法(mm)約Φ13×146 シルバー 質量(g)約37(電池含まず) 電源単四アルカリ乾電池×2本 連続使用時間80時間 到達距離(m)最大200 使用環境温度(℃)0~40 レーザー出力最大:1mW未満 レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/515 各種認証PSCマーク認証 レーザー発光部:可視光半導体レーザー 取扱説明書日本語取扱説明書あり 商品タイプペンタイプ レーザー光色エメラルドグリーン レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間)連続:約80(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります