レーザーポインター :「usb type-c」の検索結果
レーザーポインターとは、レーザー光線を用いて離れた位置にあるものを指し示す道具です。通常の指し棒の届かないような遠い場所や暗い場所、危険な場所などを指し示すことができます。レーザーの色の種類は緑、青、赤など。赤色光はリーズナブルで中小規模の会議室に適しており、緑色光は赤色光の約8倍の視認性があるため大きな会場や広い現場に最適です。プロジェクタなどを使ったプレゼンテーションや危険を伴う場所などの指示、デリケートな物も傷つけないので展示品や博物館での説明などさまざまなシーンで活用できます。
関連キーワード
商品豆知識
「レーザー色」から絞り込む

赤(1)

青(1)
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。
大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。
ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。
ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。
ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。
再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。
ハイパーリンクボタン搭載ハイパーテキストにおいて、関連付けられた他の文章や画像を確認できるようハイパーリンク(Hyperlink)機能が使用できます。
音量ボタン搭載音量UP/DOWNボタン搭載で、プレゼン中にボリュームコントロールができます。
高輝度赤色光レーザー搭載高輝度赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
単四乾電池&充電電池対応単四乾電池1本で赤色レーザー光を15時間連続照射が可能。
充電電池で10時間連続照射できるので経済的です。
持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。
レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
抗菌仕様いつでも清潔な抗菌仕様仕上げです。
仕様ジャイロセンサー機能:無
セット内容本体、レシーバー、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
材質ABS樹脂
電源単四乾電池 ×1本
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標 です。
インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池単四乾電池充電池にも対応
表示LED(通電)青色
使用環境温度(℃)約0~40
防塵防水性能無
レーザー出力最大1mW
ボタン数7
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)635
連続動作時間36時間
対応アプリケーションPowerPoint for Microsoft 365PowerPoint 2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote 7.2以降※Microsoft PowerPoint for Mac、Keynoteではスライドショーをご利用いただけません。
レーザー可視光半導体レーザー、(直径)5mm※照射距離が3mの場合
照射方式点型
通信距離(m)約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。
レーザー光色レッド
レーザー到達距離(m)(最大)約100※夜間使用時※使用環境によって異なります。
照射時間(時間)(連続)15(充電電池使用の際は、10時間)※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。
ボタン仕様レーザー照射ボタン、NEXTボタン(スライドショー開始・終了)、BACKボタン(ブラックアウト)、ハイパーリンクボタン、音量ボタンUP、音量ボタンDOWN、電源ON/OFFスイッチ
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザーポインター
- 指示棒
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。