「レーザー色」から絞り込む
レーザーポインターイチネンTASCO当日出荷
仕様照射スイッチを押すと、通電状態を示すLED点灯。 安全性確保のため、出力安定化回路がついています。 スイッチ式。 サイズ…Φ13×110mm 質量…44g 可視光赤色半導体レーザー レーザー出力…1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径…5m先で8~10mm 到達距離…約100~150m 電源…アルカリ単5電池×2本 連続使用時間…約20~25時間 本体材質…アルミニウム
『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります
指示棒モノタロウ税込¥1,099¥999
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798