絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • サンワサプライ(13)
  • STC(9)
  • サンワダイレクト(8)
  • コクヨ(7)
  • マイゾックス(6)
  • サクラクレパス(5)
  • Canon(5)
  • ムラテックKDS(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • ロジクール(4)
  • プラス(VISION)(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • POLARIS(ポラリス)(3)
  • TOOL TOOL(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ナリカ(2)
  • SK11(2)
レーザー色
  • レーザー色(3)
  • レーザー色(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー色から絞り込む
緑
(3)
赤
(1)
レーザーポインター (3種切替式) エスコレーザーポインター (3種切替式)エスコ
4,840税込5,324
1本(1本)
当日出荷
付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン材質ABS樹脂質量(g)42(電池を含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5連続使用時間約30時間波長(nm)635到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)レーザー光色レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
12X 80mm レーザーポイント指示器(USB式) エスコ12X 80mm レーザーポイント指示器(USB式)エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
エスコ品番EA780XP-4
160x18mm レーザーポインター エスコ160x18mm レーザーポインターエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA780XP-17
レーザーポイント指示器 エスコレーザーポイント指示器エスコ
3,250税込3,575
1本
翌日出荷
コンパクトなレーザーポインター。通電状態を維持できないように設計されているので、スイッチを押している間レーザーが照射され照射確認できるLEDが点灯します。持ち運びに便利なクリップ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
付属品ケース材質アルミニウム寸法(mm)Φ13×110シルバー質量(g)46(電池含む)出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)電源単5電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5波長(nm)650~655到達距離(m)約100~150ビーム径5m先で8~10mm電池寿命連続使用で約20~25時間素子可視光赤色半導体レーザー
グリーンレーザーポインター (充電池セット) エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット)エスコ
20,700税込22,770
1セット
翌日出荷
セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。レーザー形状を4つに切り替えることができるので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切り替えることが可能です。視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つけることができます。ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。クリップ付きで胸ポケットに取り付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。出力:最大1mW(クラス2)、到達距離 点型レーザー:約200m以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型レーザー:約5m、電源 単4電池×2本、レーザー種類:半導体励起固体レーザー、レーザー直径:約5mm※距離3mの場合(点型レーザー)、ボタン数:1ボタン。
材質真鍮、ポリカーボネート(本体)形状点型・線型・丸形・矢印型本体寸法(mm)Φ13.2×151.5本体質量(g)50波長(nm)515 (緑色光)使用環境温度(℃)20~35レーザー光色グリーン
グリーンレーザーポインター (充電池セット) エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット)エスコ
33,000税込36,300
1セット
3日以内出荷
セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。ビーム径 ドット:約5mm(約3m先)、出力 最大1mW(クラス2)、レーザー種類:可視光半導体レーザー。温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー。滑りにくい表面加工と握りやすいグリップ形状。屋外での使用に最適。消費生活用製品安全法(PSC)適合品。
材質ボタン・インジケーター:ラバー形状ドット材質(本体)アルミニウム質量(g)70(電池含本体のみ)使用温度範囲(℃)0~+50本体寸法(mm)Φ15×165波長(nm)515使用レーザー可視光半導体レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)防塵防水性能IP65レーザー光色グリーン
グリーンレーザーポインター (充電池セット) エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット)エスコ
17,700税込19,470
1セット
3日以内出荷
セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。ビーム径 約5mm(3m先)、出力 最大1mW(クラス2)、レーザー種類:可視光半導体レーザー。会議やプレゼンテーション、作業指示に。携帯に便利なクリップ付ペンタイプ。ドットをラインに変更できる変換プリズム付。消費生活用製品安全法(PSC)適合品。
形状ドット・ライン材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)+15~+35本体寸法(mm)Φ13.2×160本体質量(g)83波長(nm)532到達距離(m)約200(夜間使用時)材質(スイッチ部)ABS樹脂伸縮サイズ(mm)160レーザー光色グリーン
15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴) エスコ15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴)エスコ
9,680税込10,648
1個
翌日出荷
エスコ品番EA780XP-5

ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります

レーザーポインター