レーザーポインター :「m10 1.0」の検索結果
レーザーポインターとは、レーザー光線を用いて離れた位置にあるものを指し示す道具です。通常の指し棒の届かないような遠い場所や暗い場所、危険な場所などを指し示すことができます。レーザーの色の種類は緑、青、赤など。赤色光はリーズナブルで中小規模の会議室に適しており、緑色光は赤色光の約8倍の視認性があるため大きな会場や広い現場に最適です。プロジェクタなどを使ったプレゼンテーションや危険を伴う場所などの指示、デリケートな物も傷つけないので展示品や博物館での説明などさまざまなシーンで活用できます。
関連キーワード
商品豆知識
「レーザー色」から絞り込む

赤(1)
付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン
材質ABS樹脂
質量(g)42(電池を含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
使用温度(℃)25±5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5
連続使用時間約30時間
波長(nm)635
到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8
ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)
レーザー光色赤
レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1本(1本)
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザーポインター
- 指示棒
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。