レーザーポインター :「プレゼンター」の検索結果
関連キーワード
「レーザー色」から絞り込む

赤(1)
昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました!
大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター
「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載
オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。
そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目!
指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。
ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。
イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン
ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなど
セット内容本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き)
対応OSRFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26
通信方式RF2.4GHz/Bluetooth4.0
使用電池単3アルカリ乾電池1本
使用場所屋内
対応アプリケーションMicrosoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5
通信距離(m)最大半径約30
工場現場に最適!ズーム機能搭載で「照射ポイントが小さく見づらい」という不満を解消
新設計のズーム機構でポイントサイズをスクリーンサイズなどに合わせて、大きく見やすく表示することができます。
ズームの調整は先端部を回すだけの簡単操作。「照射ポイントが小さく見づらい」という従来のレーザーポインターに対する不満を解消し、より効果的なプレゼンテーションをサポートします。
ズーム倍率は緑色レーザーが約8倍(赤色レーザーは約5倍)です。
「ダイレクトグリーン」は、従来の赤外線で出力されるレーザー光源を緑色に変換するDPSS方式とは異なり、緑色レーザーダイオードを直接発光させます。
これにより、従来比約10倍※の圧倒的な長電池寿命、また低温環境でのすばやい点灯を実現し、緑色レーザーポインターの最大の課題であった「電池寿命が短い」、「低温で点灯しづらい」などのユーザーの不満を根本から解消しました。(PL-G525WHのみ)
材質真鍮
質量(g)72
タイプペンタイプ
外形寸法(mm)W152×Φ14(突起部除く)
使用電池単4形×2本
到達距離(m)夜間:約100(ポイントサイズ最小時)
使用場所屋内
最大出力(mW)1以下(クラス2)
『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザーポインター
- 指示棒
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。