レーザーポインター :「安全用」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「レーザー色」から絞り込む

緑(5)

赤(2)

黄(1)
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーン
付属品単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
材質真鍮
直径(Φmm)【レーザー】約5.0/距離3m
タイプペンタイプ
電源単四アルカリ乾電池×2本
連続使用時間(時間)3
到達距離(m)最大200
使用環境温度(℃)15~35
ボタン数1ボタン(レーザー照射ボタン)
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内
レーザー半導体レーザー
レーザー出力(mW)(最大)1
レーザー到達距離(m)(最大)約200
照射時間(時間)約3
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)
材質真鍮 他
形状照射:点型
寸法(mm)Φ13×137
質量(g)約40(電池を含まず)
電源単四乾電池 ×2本
連続使用時間23時間
照射部寸法(mm)直径約5/照射距離が3mの場合
電池単四乾電池
到達距離(m)最大100
表示LED通電:赤色
使用環境温度(℃)約10~40
防塵防水性能無
レーザー出力最大1mW
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー可視光半導体レーザー
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
レーザー到達距離(m)最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。
照射時間(時間)連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
赤色よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時など、使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質真鍮、鉄、ポリカーボネート
直径(Φmm)約6.5(レーザー)
電源単四乾電池 ×2本
LED色通電表示LED:黄色
使用環境温度(℃)約20~35
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)532
レーザー可視光半導体レーザー
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)最大1
レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります
照射時間(時間)連続約3※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。
業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。
※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて。
電池交換をLEDでお知らせします。電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。
緑色の光線が約200m先まで照射できます。
※夜間時、使用環境により異なります。
照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーン
タイプペンタイプ
セット内容本体、単四アルカリ乾電池×2(テスト用)、取扱説明書、保証書
材質真鍮
寸法(mm)直径13×146
質量(g)約37(電池含まず)
電源単四アルカリ乾電池×2(テスト用)
使用環境温度(℃)0℃~40℃
レーザー出力最大1mW
レーザー波長(nm)515(緑色光)±10
アズワン品番64-0905-56
クラスクラス2
連続照射時間(分)約4800
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。時間管理に便利なタイマー付きで、しかも安心の抗菌仕様。赤色光レーザー搭載プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。ソフトレーザー機能パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。マウス機能ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンソフト操作パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。タイマー付きプレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。ワイヤレス機能電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応出来ます。抗菌仕様会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。その他の機能レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能。安全性消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、ジャイロセンサー機能:有、照射形状:点型、通電表示LED:赤色(電波表示マーク)、対応アプリケーション:PowerPoint 2019・2016・2013、PowerPoint for Microsoft 365、PowerPoint for Mac 2019・2016、Keynote 7.2以降
セット内容本体、レシーバー、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書
材質ABS樹脂
直径(Φmm)5(レーザー)
使用温度範囲(℃)0~40
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
バッテリーリチウムポリマー電池
使用電池充電池
充電時間(時間)約1.5
ボタン数9ボタン:レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン ×2
バッテリー容量(mAh)400
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
連続動作時間約40時間プレゼン機能動作時間
レーザー可視光半導体レーザー
通信距離(m)約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります
レーザー光色レッド
レーザー出力(mW)最大1
レーザー到達距離(m)最大約100
照射時間(時間)連続約10
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つける事ができます。グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は5m以下になります。ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
用途プレゼンにあわせてレーザー照射形状を4パターン変更できるグリーンレーザーポインター
付属品単四乾電池×2(テスト用)
色グレー
質量(g)50
タイプペンタイプ
電源単四乾電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.2×13.2×151.5
連続使用時間(時間)3
ボタン数1ボタン
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内
レーザー半導体励起個体レーザー
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)1
レーザー到達距離(m)点型レーザー/約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型レーザー/約5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。連続照射時間が50時間の長寿命設計で、経済性にも優れています。先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを最大4倍まで無段階で調整可能です。緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間など使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、照射形状:点型※照射サイズを最大4倍まで調整可能
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質真鍮他
直径(Φmm)5(レーザー)※5~20mmで調整可能/照射距離が3mの場合
電源単四乾電池 ×2本
LED色通電表示LED:緑色
使用環境温度(℃)約0~40
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)515
レーザー可視光半導体レーザー
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー出力(mW)最大1
レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります
照射時間(時間)連続50※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザーポインター
- 指示棒
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。