レーザーポインター :「操作用押しボタン」の検索結果
関連キーワード
「レーザー色」から絞り込む
赤(1)
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター
付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)30
タイプリモコンタイプ
電源単四乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×140×16.5
連続使用時間(時間)36
機能パワーポイント対応
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます)
ボタン数3ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式
使用場所屋内
レーザー光色レッド
レーザー出力(mW)1
レーザー到達距離(m)100(夜間使用時)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザーポインター
- 指示棒
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。